| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-46313 Herst.-Nr.: ACN-SBL12L EAN/GTIN: 4055909204253 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - SSB SBL 12V 7,2Ah Akku, 7.2-12L, AGM Bleibatterie
- SBL7.2-12L Akku, AGM Bleiakku SSB SBL 12 V
- Bleiakku für USV-Anlage, Notbeleuchtung, Medizin, Telekommunikation
- 12 Volt Spannung, 7200mAh Kapazität, 86.4 Wh Energiegehalt !
- Abmessungen 151mm x 65mm x 99mm !
SSB SBL 12V 7,2Ah Akku, 7.2-12L, SBL7.2-12L Akku, AGM Bleiakku kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor
✓ Bleiakku für USV-Anlage, Notbeleuchtung, Medizin, Telekommunikation ✓ 12 Volt Spannung, 7200mAh Kapazität, 86.4 Wh Energiegehalt ! ✓ Abmessungen 151mm x 65mm x 99mm !
Leistungsstarker AGM Bleiakku mit einer Spannung von 12 Volt und einer Kapazität von 7200mAh. Bei der SBL Serie erreichen Sie eine Gebrauchsdauer von 10-12 Jahren nach Eurobat. Die Abmessungen des SSB SBL 12V 7,2Ah Akku betragen 151mm x 65mm x 99mm. Die SBL 7.2-12L AGM Batterie ist ideal für den Einsatz in USV-Anlagen, Notbeleuchtungsanlagen, Medizinanwendungen und in Telekommunikationsanlagen. Auch passend für Symbol TME: ACCU-HP7.2-12SL Akku, Akkuanwendungen wie z.B. Akku für Alarmanlagen, USV Systeme zur Aufrechterhaltung der Versorgung, SBL7.2-12L AGM Bleiakku ideal für USV-Anlagen, Notbeleuchtung, Medizinanwendungen etc. ! Technische Daten Spannung: 12 Volt Kapazität: 7200mAh Energiegehalt: 86,4 Wh Anschluss: F2, 6,3mm Gewicht: 2,2 kg Abmessungen: 151mm x 65mm x 99mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkus für USVs, UPS Battery, USV Batterie, USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, blei-akku 12v 7,2ah, akku alarmanlage, 12v akku alarmanlage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |