| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-46382 Herst.-Nr.: S0895840 EAN/GTIN: 4055909204475 |
| |
|
| | |
| - ✓ Lithium-Ionen Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung !
- ✓ 7,4 Volt Spannung, 1600mAh Kapazität, 11,84 Wh Energiegehalt !
- ✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 73,9mm x 64,5mm x 4,4mm !
- ✓ passend für 3M PL200, Dymo LabelManager 360D, LabelManager 420P, LM360D, LM420P, R5200, Rhino 4200, Rhino 420P, Rhino 5200, Rhino LM 360D
- ✓ Ersetzt 3M PL-200-BAT, Dymo 1759398, S0895840, W002856
AccuCell Nach - Kein Original ✓ Lithium-Ionen Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung ! ✓ 7,4 Volt Spannung, 1600mAh Kapazität, 11,84 Wh Energiegehalt ! ✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 73,9mm x 64,5mm x 4,4mm ! ✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät ! ✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !
Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku 3M PL-200-BAT, Dymo 1759398, S0895840, W002856. Akku passend für - 3M PL200
- Dymo LabelManager 360D,Dymo LabelManager 420P, Dymo LM360D, Dymo LM420P, Dymo R5200, Dymo Rhino 4200, Dymo Rhino 420P, Dymo Rhino 5200, Dymo Rhino LM 360D
Technische Daten für den 3M PL-200-BAT, Dymo 1759398, S0895840, W002856 Spannung: 7,4 Volt Kapazität: 1600mAh Energiegehalt: 11,84 Wh System: Li-Ion Akku Gewicht: 82 gramm Abmessungen: 67,75 x 41,24 x 23,50mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |