Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2,4 Volt Akkupack passend für Esylux Typ AS1800/2,4, Akkupack mit Kabel und Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2,4 Volt Akkupack passend für Esylux Typ AS1800/2,4, Akkupack mit Kabel und Stecker
2,4 Volt Akkupack passend für Esylux Typ AS1800/2,4, Akkupack mit Kabel und Stecker
2,4 Volt Akkupack passend für Esylux Typ AS1800/2,4, Akkupack mit Kabel und Stecker
2,4 Volt Akkupack passend für Esylux Typ AS1800/2,4, Akkupack mit Kabel und Stecker
2,4 Volt Akkupack passend für Esylux Typ AS1800/2,4, Akkupack mit Kabel und Stecker
2,4 Volt Akkupack passend für Esylux Typ AS1800/2,4, Akkupack mit Kabel und Stecker
Artikel-Nr.:
     8005-46526
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-98100213
EAN/GTIN:
     4055909204932
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack nimh 1800mah
  • Akkupack passend für Easylux, Esylux Typ AS1800/2,4
  • Notleuchtenakku ESY Esylux SLB GL
  • 2,4 Volt Spannung, 1800mAh Kapazität, 4,32 Wh Energiegehalt
  • Notleuchtenakku 2,4V 1800mAh F1x2 Sub-C mit Kabel und Stecker
2,4 Volt Akkupack passend für Easylux, Esylux Typ AS1800/2,4, Akkupack mit Kabel und Stecker

kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor

✓ Notleuchtenakku ESY Esylux SLB GL
✓ 2,4 Volt Spannung, 1800mAh Kapazität, 4,32 Wh Energiegehalt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung
✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät !

2,4 Volt Akkupack aus frischer Fertigung ideal passend für die Leuchte Easylux, Esylux Typ AS 1800, AS1800/2,4. Notleuchtenakku passend für ESY Esylux SLB GL mit 2,4V und 1800mAh. Gefertigt wird der Akkupack mit F1x2 Sub-C Akkus. 

Notleuchtenakku 2,4V 1800mAh F1x2 Sub-C mit Kabel und Stecker

Unser Akkupack ersetzt den Notleuchtenakku ESY Esylus, Easylux, SLB GL und wird mit 100mm Kabel und Stecker gefertigt.

Technische Daten  Spannung:  2,4 Volt  Kapazität:  1800mAh  Energiegehalt:  4,32 Wh  System:  NiMH Akku
Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.