Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Acura Speichel-Test DIAGNOS COVID-19 Laientest (Spucktest) mit BfArM-Sonderzulassung, Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Schnelltest, kein PCR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Acura Speichel-Test DIAGNOS COVID-19 Laientest (Spucktest) mit BfArM-Sonderzulassung, Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Schnelltest, kein PCR
2 Acura Speichel-Test DIAGNOS COVID-19 Laientest (Spucktest) mit BfArM-Sonderzulassung, Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Schnelltest, kein PCR
2 Acura Speichel-Test DIAGNOS COVID-19 Laientest (Spucktest) mit BfArM-Sonderzulassung, Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Schnelltest, kein PCR
Artikel-Nr.:
     8005-46607
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     17296039-2
EAN/GTIN:
     4055909205182
Suchbegriffe:
Corona Antigen Rapid Test
Corona Antigen Schnelltest
Corona Antigen Test
Corona Rapid Test
  • ✓ Qualitativer Nachweis von SARS-CoV-2 Antigen durch in einfachen Speichel-Schnelltest
  • ✓ Set enthält bereits alles, was Sie für einen Test benötigen (außer PSA)
  • ✓ PZN: 17296039, PEI Evaluierung
  • ✓ Als Laientest zugelassen ! (Aktenzeichen der Sonderzulassung des BfArM: 5640-S-036/21)
  • ✓ Angenehme Testdurchführung. Probennahme durch einfaches Spucken möglich und daher auch für Kinder geeignet
  • ✓ Zuverlässiges Testergebnis bereits in 10-15 Minuten
2 Acura Speichel-Test Diagnos COVID-19 Antigen Laientest (Spucktest) mit BfArM-Sonderzulassung, Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Schnelltest via Speichelprobe, kein PCR - 2 Test Kits für je eine Anwendung - Doppelpack Klarheit innerhalb von 10-15 Minuten, Sensitivität (98,10%) und Spezifität (99,33%) - Kolloidales Gold

✓ Qualitativer Nachweis von SARS-CoV-2 Antigen durch in einfachen Speichel-Schnelltest
✓ Set enthält bereits alles, was Sie für einen Test benötigen (außer PSA)
✓ PZN: 17296039, PEI Evaluierung
✓ Als Laientest zugelassen ! (Aktenzeichen der Sonderzulassung des BfArM: 5640-S-036/21)
✓ Prophylaktisch oder zur Anwendung an Personen mit Verdacht auf eine COVID-19-Infektion
✓ Angenehme Testdurchführung. Probennahme durch einfaches Spucken möglich und daher ideal für Kinder geeignet
✓ Zuverlässiges Testergebnis bereits in 10-15 Minuten

Leistungsmerkmale
  • Relative Sensitivität = 98,10%
  • Klinische Spezifität = 99,33%
  • Genauigkeit: = 98,82%
Hinweise
  • Lagertemperatur zwischen 2 - 30°C
  • Nach dem Öffnen unmittelbar innerhalb max. 1 Stunde anwenden
  • Testergebnis nach Überschreiten von 15 Minuten nicht mehr auswerten
Rückgabebedingungen
  • Rücknahme und Umtausch ausgeschlossen
Testdurchführung COVID-19 Antigen Saliva Test Kit (Laien-Test zur Eigenanwendung)

Bitte lesen Sie alle Informationen in der Packungsbeilage, bevor Sie den Test durchführen. Der Coronavirus (SARS-Cov-2) Schnelltest beinhaltet bereits alle für die Testdurchführung notwendigen Materialien. Die Probe wird aus dem menschlichen Speichel am besten unmittelbar vor der Testung gewonnen. Ist in der Probe das SARS-CoV-2 Antigen in ausreichender Konzentration vorhanden, bindet es an spezifische Antikörper und erzeugt ein visuell nachweisbares Signal auf dem Teststreifen. Das Ergebnis des Schnelltests liegt bereits nach 10-15 Minuten vor. 

Lieferumfang
  • Testkassette: 2 Stück
    (Einzeln verpackte Folienbeutel mit Testkassette und Trockenmittel. Das
    Trockenmittel dient nur zur Lagerung und wird beim Testverfahren nicht
    verwendet.)
  • Extraktionspuffer: 2 Stück
  • Plastikbecher: 2 Stück
  • Pipette: 2 Stück
  • Reaktionsröhrchen: 2 Stück
  • Packungsbeilage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.