Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13000mAh Batterie passend für Eve ER34615-GL101, 0-9912-K, ER34615M/W200, Visonic Sirene 710, 720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
13000mAh Batterie passend für Eve ER34615-GL101, 0-9912-K, ER34615M/W200, Visonic Sirene 710, 720
13000mAh Batterie passend für Eve ER34615-GL101, 0-9912-K, ER34615M/W200, Visonic Sirene 710, 720
13000mAh Batterie passend für Eve ER34615-GL101, 0-9912-K, ER34615M/W200, Visonic Sirene 710, 720
13000mAh Batterie passend für Eve ER34615-GL101, 0-9912-K, ER34615M/W200, Visonic Sirene 710, 720
13000mAh Batterie passend für Eve ER34615-GL101, 0-9912-K, ER34615M/W200, Visonic Sirene 710, 720
13000mAh Batterie passend für Eve ER34615-GL101, 0-9912-K, ER34615M/W200, Visonic Sirene 710, 720
13000mAh Batterie passend für Eve ER34615-GL101, 0-9912-K, ER34615M/W200, Visonic Sirene 710, 720
Artikel-Nr.:
     8005-46895
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     GL101-LC
EAN/GTIN:
     4055909206042
  • ideal passend als Ersatzbatterie für Eve ER34615-GL101
  • Kapazität 3.6V 13Ah Version für ER34615M/W200(A) 0-9912-K
✓ Achtung: je nach Ausführung kann die Polung anders ausfallen, bitte daher die Polung + und Minus am Stecker beachten bzw. mit Ihrer Batterie vor dem Einbau überprüfen, ob Polrichtig, passend oder nicht?
✓ System Lithium thionyl chloride (LiSOCl2) Einweg-Batterie Model ER34615-GL101 Größe: D, Spannung 3.6 Volt Kapazität 13000mAh Max continuous discharge current mA: 230 Max pulse discharge current mA: 400
✓ Ersatzbatterie aus frischer Fertigung. Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge geringfügig abweichen!  ✓ Ersatzbatterie für PowerMAX MCS-700, PowerMAX MCS-710: 0-100390, PowerMAX MCS-720: 0-100836, PowerMAX MCS-730: 0-101425, 0-100941

 

Hohe Leistung mit 13000mAh, die hochwertige Ersatzbatterie aus frischer Fertigung ideal passend für

  • Visonic MC-S710, MC-S720, MC-S730 Batterie
  • Eve ER34615-GL101 Lithium 3.6V 13Ah D LR20 Mono LiSOCl2 Einweg-Batterie mit Kabel und Stecker
  • Visonic 0-9912-K, ER34615M/W200 (A) High capacity 3.6v 13-19Ah version of ER34615M/W200(A) 0-9912-K
  • passend für Visonic Wireless MCS-710, Visonic Wireless MCS 720, Visonic Wireless MCS 730, Visonic Wireless MCS-730/AC
  • Visonic Powermax. siren bell box, Visonic MCS-710 (868) Wireless Siren, Visonic MCS-730 (868) Wireless Siren, Visonic MCS-730 AC (868) Siren, Visonic SR-730 (868) Wireless Sirene
  • Achtung: je nach Ausführung kann die Polung anders ausfallen, bitte daher die Polung + und Minus am Stecker beachten bzw. mit Ihrer Batterie vor dem Einbau überprüfen, ob Polrichtig, passend oder nicht?

Technische Daten:

System: Lithium thionyl chloride (LiSOCl2) Einweg-Batterie
Model : ER34615-GL101, Größe: D, Spannung 3.6 Volt
Kapazität min. 13000mAh, max. continuous discharge current (mA) : 230
max. pulse discharge current (mA) : 400, Temperature : -60?~+85?
Size : 33.1mm diaMeter x 61.5mm high, Gewicht : 100Gramm

Ersatzbatterie aus frischer Fertigung. Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigungscharge geringfügig abweichen! Die passende Ersatzbatterie für Powermax. MCS-700, Powermax. MCS-710: 0-100390, Powermax. MCS-720: 0-100836, Powermax. MCS-730: 0-101425, 0-100941, ER34615, UC ER34615M, 0-9912-K, ER34615M / W200, Batteriepack Lithium UHR-ER34615M 3,6V für Visonic Alarmsystem Sirene 710 / 720 / 730, Batteriepack Lithium UHR ER34615M F2x1 3,6V 14500mAh für Visonic Sirene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.