- 99-301712, GP130AAM4YMX, GP230AAH4YMX Akku 4,8V
- Visonic PowerMaster10, Powermax. 99-301712 Control Panel
2000mAh - der Nachbau Akku aus der frischen Fertigung exakt passend für den Visonic Akkutyp
99-301712, GP130AAM4YMX, GP230AAH4YMX Akku 4,8V Visonic PowerMaster 10 Akku Powermax 99-301712 Control Panel Powermax. Express, PowerMaxExpress Alarm Control Panel
NiMH Akku Pack passend für Visonic Akku 99-301712, GP130AAM4YMX, GP230AAH4YMX 4,8 Volt 1600mAh. Die Basis Ladestation kann natürlich weiterhin auch für diesen Akku verwendet werden.
Technische Daten (kein Original Visonic Akku)
System: NiMH AkkuPack, Spannung: 4,8 Volt, Abbildung ähnlich
Kapazität: 2000mAh, max. 9,6Wh, Abmessungen (LxBxH): ca. 51,0 x 28,8 x 28,7mm, Gewicht: 115Gramm