| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-47162 Herst.-Nr.: ACNS7-400 EAN/GTIN: 4055909206783 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - für Alarmanlage ABUS Secvest 2Way Siemens Simatic S7-400
- Batterie für Siemens Simatic S7-400 und ABUS Secvest 2Way
Saft LS14500 Lithium Einweg Batterie LS 14500 Saft Primary lithium batterie Li-SOCI2, Size AA - Ersatz für Batterie AA Alarmanlage ABUS Secvest 2Way Siemens Simatic S7-400
- Saft LS 14500 Lithium-Batterie, Consumer Zelle, ohne Lötfahnen
- Größe AA, Mignon, LR6, Max. empf. Dauerbelastung: 100mA
- Li-SOCl2 (LS, LST, LSX, LSH cell series), Arbeitsspannung > 3 V
- Arbeitsbereich - 60 to +85ºC
- auch passend für LS, LST baugleiche Batterien, Tekcell SB-AA11/3.6V
Technische Daten Saft LS14500: System: Li-SOCl2 Lithium Batterie (Nicht wiederaufladbar) Anschlussart: ohne Lötfahnen, Spannung: 3,6 Volt Kapazität: min. 2250mAh, max. 2600mAh, Maße: 14,4x49,8mm, Gewicht: 17,4Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Lithium Batterie, lithium batterien aa saft 3,6 v, aa batterie, aa batterie lithium |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |