| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-47514 Herst.-Nr.: PACR123A-S EAN/GTIN: 4055909208435 |
| |
|
| | |
| - Ersatzbatterie passend für secuENTRY-Zylinder Lithium CR123A
- für elektronische Schliessanlagen und elek. Zylinderschloss
Die Ersatz-batterie passend für den secuENTRY-Zylinder Lithium CR123A Panasonic CR123A Photo Lithium-Batterie 3,0 Volt 1550mAh. Die Panasonic CR123A ist eine qualitativ sehr hochwertige Batterie, die hält, was sie verspricht. Aufgrund der hohen Kapazität hat sie eine sehr lange Lebensdauer. Natürlich kann die Batterie sowohl im Dauerbetrieb (zum Beispiel in Taschenlampen, Radios etc.), als auch im Kurzzeitbetrieb (zum Beispiel in Fernbedienungen etc.) eingesetzt werden. Die Panasonic CR123A ist mit der modernen Lithium-Technik ausgestattet, dies hat den Vorteil, dass es zu keinem Memory-Effekt kommen kann. Aufgrund der genormten Größen dieses Modells kann sie in den meisten herkömmlichen Elektrogeräten mit Batterieversorgung verwendet werden. - für Schließzylinder, elektronische Schliessanlagen, elektronisches Zylinderschloss
- Niedriger Innenwiderstand für eine schnelle Aufladung des Blizlichts und eine schnelle Abfolge von Aufnahmen
- Temperaturbereich -20°C bis +65°C, bis zu 10 Jahren lagerfähig, Top Qualität Made in Japan bzw. Indonesien
Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Typen: Duracell DL123A, Energizer EL123AP, IEC CR17345, Kodak K123LA, Maxell CR123A, Philips CR123A, Sony CR123A, Varta CR123A Die Energiequelle für Ihre Schließzylinder, elektronisches Türschloss, Kamera. Hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Lithium-Batterien (nicht wiederaufladbar) aus. Alternativ können Sie auch folgenden Akku als Ersatz verwenden! Technische Daten IEC-Code Batterie 16340, CR17345: System: Lithium-Mangandioxid Batterie, Nennspannung: 3,0 Volt, Standard-Dauerlast: 20mA, Kapazität: typ. 1400, max. 1600mAh, Höhe x Durchmesser: 34,5x17mm, Gewicht: ca. 17Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Kodak, Digitalkamera Akku Kodak, Kodak Digicam Akku, Kodak Digitalcamera Akku, Kodak Digitalcameraakku, Kodak Digitalkamera Akku, Kodak Digitalkameraakku, Digitalcamera Akku Philips, Digitalkamera Akku Philips, Philips Digicam Akku, Philips Digitalcamera Akku, Philips Digitalcameraakku, Philips Digitalkamera Akku, Philips Digitalkameraakku, akku für philips |
| | |
| |