Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molicel INR18650-P26A 2600mAh 35A Li-Ionen-Akku, 3,6V - 3,7V ungeschützt flat top Abmessungen 65x18,45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Molicel INR18650-P26A 2600mAh 35A Li-Ionen-Akku, 3,6V - 3,7V ungeschützt flat top Abmessungen 65x18,45mm
Molicel INR18650-P26A 2600mAh 35A Li-Ionen-Akku, 3,6V - 3,7V ungeschützt flat top Abmessungen 65x18,45mm
Molicel INR18650-P26A 2600mAh 35A Li-Ionen-Akku, 3,6V - 3,7V ungeschützt flat top Abmessungen 65x18,45mm
Molicel INR18650-P26A 2600mAh 35A Li-Ionen-Akku, 3,6V - 3,7V ungeschützt flat top Abmessungen 65x18,45mm
Artikel-Nr.:
     8005-47562
Hersteller:
     Molicel
Herst.-Nr.:
     MOLI-INR18650-P26A
EAN/GTIN:
     4055909208534
  • ✓ Der Einsatz von Molicel INR18650-P26A im E-Zig offiziell erlaubt
  • ✓ Kapazität min. 2500mAh, typ. 2600mAh
  • ✓ Spannung 3,6 - 3,7 Volt
  • ✓ Bauform Flat Top, ohne Schutzelektronik
  • ✓ Maße: 18,45 x 65,00mm, Gewicht 48g
Molicel INR18650-P26A, 2600mAh 35A Li-Ionen-Akku, 3,6V - 3,7V

Die P26A von Molicel ist eine sehr gute Allrounder Zelle in der Größe 18650. Den Tests zu beurteilen ist diese sogar besser als die Sony/Murrata US18650 VTC5A. Geeignet für einen Mäßigen bis hohen Stromverbrauch. Die Molicel ist die beste Wahl, wenn es um die Sicherheit geht. Sie ist eine Top-Alternative zu Sony/Murrata US18650 VTC5, VTC5A, Samsung INR18650-25R und Weiteren.

Die Molicel werden nur durch autorisierte Händler verkauft und in Gegensatz zu anderen Herstellern ist offiziell der Einsatz in E-Zig erlaubt.
✓ Der Einsatz von Molicel INR18650-P26A im E-Zig offiziell erlaubt!

Die Firma Molicel wurde im Jahr 1987 aus einer Forschungsgruppe, die sich mit Lithium Ionen befasst gegründet. Molicel zählte zu den Pionieren der Lithium Ionen Industrie. Die Molicel Akkus werden überall da eingesetzt wo extreme Bedienungen und hohe Zuverlässigkeit gefragt ist, zu den Kunden zählen NASA, DASA, Dyson, Boeing usw.

Diese Hochstromzelle ist mit einer konstanten Belastung von 35A mit Temperaturüberwachung bis zu 80°C nutzbar.
Stromentnahmen bis 70A Puls sind bei der Zelle realistisch.

Technische Daten Kapazität 2600mAh Minimale Kapazität 2500mAh Nennspannung 3,6V - 3,7V Ladeschlussspannung 4,2V ± 0,05 Entladeschlussspannung 2,5V max. Entladestrom (konstant) 35A mit Abschaltung bei 80° max. Entladestrom (konstant) 25A ohne Abschaltung max. Entladestrom (Puls) ca. 70A Schutzelektronik BMS keine Pluspol flach (Flat Top) Durchmesser 18,45 mm ± 0,15 mm Höhe 65, mm ± 0,2 mm Gewicht 48g ± 1 g Ladeverfahren CC-CV

Sicherheitshinweise:

  • Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
  • Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verwendet werden dürfen.
  • Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.

Weitere Eigenschaften:
Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt. Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.

Ladestrom Normal 0,xx - 2,6A max. Ladestrom bis 6A Betriebstemperatur Laden 0 °C - 60 °C Betriebstemperatur Entladen -40 °C - 60 °C

Hinweise:

Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.

Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.