| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-47618 Herst.-Nr.: VACR2-AL EAN/GTIN: 4055909209159 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Batt. elektronische Schließzylinder Türschlösser IXALO RFID
- Batterie ABUS Seccor CodeLoxx DORMA XS-Zylinder MasterCard
Varta Fotobatterie CR2 CR-2 Lithium, neu jetzt bis zu 10 Jahre Lagerfähig - für elektronische Schließzylinder Türschlösser IXALO RFID
- Lockzz SALTO GEO BKS SE Dormakaba Interflex IF-15x
- TCS Knaufzylinder BCM 811-003-AABB, BCM 817-003-AABB, 811-003-3045
- ABUS Seccor CodeLoxx DORMA XS-Zylinder MasterCard
- Hewi ES6210, ES6220, ES6230, ES7210, ES7220, ES7230
- Janus WILKA Easy 2.0 E203, E204, E207
- Kaba smart key VisorTech Glutz eAccess
- Clex CX6122, CX6124, CX6126, CX6120, IP66 CX6710
- PegaSys BURG-WÄCHTER ZAKM BKS
Varta Photo Lithium-Batterie CR2, CR-2, CR2EP, 3Volt, bis zu 850mAh - ideal für Digital-Kamera, Spiegelreflex- und Kompaktkamera
- für LED- und Xenon Taschenlampen, Top Qualität Made by Varta
Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Typen: - Duracell DLCR2, Energizer CR2, IEC CR17355
- Kodak KCR2, Maxell CR2, Philips CR2, Sony CR2, Varta CR2
Die Energiequelle für Ihre Kamera. Hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Lithium-Batterien (Batterie nicht wiederaufladbar) aus. Technische Daten: System: Lithium Batterie Spannung: 3,0 Volt, Kapazität: bis zu 850mAh Höhe, Durchmesser: 27x15,6mm, Gewicht: 11Gramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |