- ✓ Molicel 21700 Hochstromzelle mit 4200mAh und bis zu 45A konstante Belastung
- ✓ Der Einsatz von Molicel INR21700-P42A im E-Zig offiziell erlaubt!
- ✓ Kapazität min. 4000mAh, typ. 4200mAh
- ✓ Spannung 3,6 - 3,7 Volt
- ✓ Bauform Flat Top, ohne Schutzelektronik
- ✓ Maße: 21,40 x 70,15mm, Gewicht 70g
Molicel INR21700-P42A 4200mAh 45A Li-Ionen-Akku, 3,6V - 3,7V Molicel 21700 Hochstromzelle mit 4200mAh und bis zu 45A konstante Belastung
Diese Hochstromzelle ist mit einer konstanten Belastung von 30A oder bis 45A mit 80°C Temperaturüberwachung nutzbar.
Stromentnahmen bis 70A Puls sind bei der Zelle realistisch. Sie ist eine Top-Alternative zu Samsung INR21700, Enercig 21700 und Weiteren.
Die Molicel werden nur durch autorisierte Händler verkauft und in Gegensatz zu anderen Herstellern ist Molicel von der Sicherheit der Akkus überzeugt und erlaubt sogar offiziell den Einsatz in den E-Zigaretten.
✓ Der Einsatz von Molicel INR21700-P42A im E-Zig offiziell erlaubt!
Die Firma Molicel wurde im Jahr 1987 aus einer Forschungsgruppe, die sich mit Lithium Ionen befasst gegründet. Molicel zählte zu den Pionieren der Lithium Ionen Industrie. Die Molicel Akkus werden überall da eingesetzt wo extreme Bedienungen und hohe Zuverlässigkeit gefragt ist, zu den Kunden zählen NASA, DASA, Dyson, Boeing usw.
Diese Hochstromzelle ist mit einer konstanten Belastung von 10A mit Temperaturüberwachung bis zu 80°C nutzbar.
Technische Daten Kapazität 4200mAh Minimale Kapazität 4000mAh Nennspannung 3,6V - 3,7V Ladeschlussspannung 4,2V ± 0,05 Entladeschlussspannung 2,5V max. Entladestrom (konstant) 45A mit Abschaltung bei 80° max. Entladestrom (konstant) 30A ohne Abschaltung max. Entladestrom (Puls) ca. 70A Schutzelektronik BMS keine Pluspol flach (Flat Top) Durchmesser 21,40 mm ± 0,15 mm Höhe 70,15 mm ± 0,2 mm Gewicht 70g ± 1 g Ladeverfahren CC-CV
Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Sicherheitshinweise:
- Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verwendet werden dürfen.
- Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.
Weitere Eigenschaften:
Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt. Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.
Ladestrom Normal 0,xx - 2,6A max. Ladestrom bis 6A Betriebstemperatur Laden 0 °C - 60 °C Betriebstemperatur Entladen -40 °C - 60 °C
Hinweise:
Für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.
Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen [meist grünen] Behältnissen des Handels.