Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x Duracell Photobatterie CR2 Lithium 3V max. 900mAh CR15H270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10x Duracell Photobatterie CR2 Lithium 3V max. 900mAh CR15H270
10x Duracell Photobatterie CR2 Lithium 3V max. 900mAh CR15H270
10x Duracell Photobatterie CR2 Lithium 3V max. 900mAh CR15H270
10x Duracell Photobatterie CR2 Lithium 3V max. 900mAh CR15H270
10x Duracell Photobatterie CR2 Lithium 3V max. 900mAh CR15H270
10x Duracell Photobatterie CR2 Lithium 3V max. 900mAh CR15H270
10x Duracell Photobatterie CR2 Lithium 3V max. 900mAh CR15H270
Artikel-Nr.:
     8005-47722
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     DUCR2-10
EAN/GTIN:
     4055909209388
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Duracell CR2 Lithium Batterie 10 Stück im Polybeutel
  • Duracell High Power Lithium CR2
  • 3 Volt mit bis zu 850mAh Kapazität
  • die gewohnte Marken Qualität von Duracell

Duracell Lithium CR2 Fotobatterien mit der lang anhaltenden Power! Für die Duracell Lithium CR2 Fotobatterien wird hochreines Lithium verwendet. Bis zu 10 Jahre Lagerfähig dank der innovativen Duracell Duralock Power Preserve™ Technologie. Die Lieferung erfolgt im Verpackungsreduziertem 10er Pack.

Technische Daten:

Zellengröße: CR2, CR15H270, System: Lithium
Spannung: 3,0 Volt, Kapazität max. 850 mAh
VPE: Blister (1), Zellentyp: Konsumer
Höhe: 26 mm, Durchmesser: 15 mm
Gewicht: 10 Gramm, IEC-Bezeichnung: CR2
Hersteller: Duracell, 
Lieferumfang: 10 Stück im Folienbeutel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.