| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-47825 Herst.-Nr.: ABS-6LR61-RM4 EAN/GTIN: 4055909209692 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - geeignet für Rauchmelder (Rauchwarnmelder), Metalldetector, Fernsteuerungen, Funkgeräte, Kinderspielzeug,
- ebenfalls geeignet für Detektor, Messgeräte, Prüfgeräte, Gitarren, CO Melder, medizinische Geräte und Weitere Geräte
- Zuverlässig in Leistung, Ausdauer und Kapazität
- 9V 6LR61 - 6AM6 Alkaline Block-Batterie
Absina 9V Alkaline Block-Batterie ideal auch für Rauchmelder, Rauchwarnmelder geeignet 4er Pack zum günstigen Spar-Preis! Die Blockbatterien von Absina zeichnen sich durch besonders hohe Lebensdauer für Brandmelder & Co. aus. Mit zuverlässiger Leistung und maximaler Kapazität sorgen die 9V Batterien dafür, dass der Feuermelder im Ernstfall funktionieren. Sie liefern darüber hinaus mehr Power als gewöhnliche Zink- Kohle Batterien! Einsatz unter extremen Bedingungen dank der Temperaturfestigkeit von - 20°C bis +60°C möglich. Idealerweise Einsatz für Metalldetector, Fernsteuerungen, Funkgeräte, Kinderspielzeug, Detektor, Messgeräte, Prüfgeräte, Gitarren, CO Melder, medizinische Geräte uvm. möglich - auch geeignet für Spielzeug, Radio, Messgeräte, Fernbedienungen, usw.
Technische Daten: (Absina 9V 6LR61 - 6AM6 Alkaline Block-Batterie) Gewicht je Batterie: 59Gramm, Maße (HxBxT): 48,5x26,5x17,5mm Zellengröße: 9V (6AM6), System: AlMn, Spannung: 9 Volt, Höhe: 48,5mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |