- Powerbank mit herausnehmbaren 18650 Li-ion Akkus
- Lieferung ohne Akkus Li-ion 18650 ohne Kopf ca. 66mm Länge
Powerbank und Ladegerät für 1-2 Stück 18650 Li-ion Akku
kurz und kompakt, unsere Powerbank stellt sich vor ( Lieferung jedoch ohne die 2 erforderlichen 18650er Li-ion Akkus), ca. Abmessungen der Akkus Li-ion 18650 ohne Kopf 66-66,5mm, nicht enthalten
✓ für 2 Stück Lithium-Ionen Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung !
✓ lädt Li-ion Akkus mit 3,6 bis 3,7 Volt Spannung !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung !
✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !
Achtung, funktioniert nur mit den ca. Abmessungen der Akkus Li-ion 18650 ohne Kopf 66-66,5mm, nicht enthalten
Das Drei-in-Eins oder kurz 3in1 Ladegerät, PowerBank und Aufbewahrungsbox für alle Ihre mobilen Energieeinsätze. Verwenden bzw. teilen Sie Ihre Li-ion Akkus mit Ihren bereits vorhandenen Anwendungen wie der LED-Taschenlampe, E-Zigarette oder Campingbeleuchtung. Die Powerbank ist der beste Energielieferant, um Ihre mobilen Geräte wie Handy, Smartphone, I-Phone, Tablets u.v.m. mit Energie extralang zu versorgen.
3in1 Schnellladegerät, Power-Bank und Aufbewahrungsbox in einem
Dieses Schnell-Ladegerät verfügt über ein kompaktes und funktionales Design, zum Betrieb werden noch 2 x 18650 Li-ion Akkus benötigt (nicht im Lieferumfang) und verwendet ein deutliche LED-Ziffernanzeige, für die Statusanzeige der Akkus. Das fortschrittliche Ladesystem mit Balancer sorgt dafür, dass beide Akkus mit der gleichen Geschwindigkeit geladen und entladen werden bis sie die fast gleiche Kapazität haben. Sicherheitsmerkmale wie Überladungs- Entlade- Kurzschluss- und Verpolungsschutz sowie die feuerhemmende Konstruktion gewährleisten, dass Sie Ihre smarten Geräte und die Powerbank-Box vor Akku bedingten Unfällen geschützt bleiben.
Die einfache Powerbank muss nach dem Gebrauch meist längere Zeit zu Hause aufgeladen werden. Die 3in1 Powerbank kann mit den handelsüblichen 18650 Li-ion Akkus mit flachem Pluspol betrieben und verwendet werden. Sie können die Akkus einfach gegen frisch geladene 18650er Akkus austauschen, wenn Sie sich nicht in der Nähe einer Steckdose befinden oder keine Zeit haben den Ladevorgang abzuwarten.
Hinweis: Dieses Gerät akzeptiert nur flache 18650-Akkus ohne PCB-Schutz z.B. unsere Artikelnummer , wichtig ist ein 18650 Akku ohne Schutzelektronik und ohne Kopf, die Länge sollte exakt +/- 66mm bis 66,5mm sein
Die Kurzübersicht:
- 2-Kanal-Ladegerät, PowerBank und Aufbewahrungsbox in einem Gerät
- kann angeschlossene Geräte und den eigenen internen Akkuspeicher gleichzeitig aufladen
- On-Screen-LED-Anzeige für beide Akkukapazitäten
- Magnetische Abdeckung für einfachen Batteriewechsel
- mit zwei getrennten Ladeschächten, einzeln überwacht
- zwei unterschiedliche Akkus können gleichzeitig geladen werden
- Ladestrom max. 2x 1A oder 1x 2A
- der Powerbank Ausgangsstrom beträgt max. 2,1A
- Statusanzeige über LED und LED-Ziffernanzeige.
- CC/CV Ladeprogramm für Li-Ionen-Akkus
- automatischer Lade-Stopp nach Abschluss des Ladevorgangs
- Reaktivierung tiefentladener Akkus
- Sicher: Verpolungsschutz, Überladeschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Lieferumfang: 1x Powerbank mit Ladekabel Micro-USB und USB-A Stecker ( Lieferung jedoch ohne die 2 erforderlichen 18650er Li-ion Akkus)