| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-47885 Herst.-Nr.: ACN-902 EAN/GTIN: 4055909209869 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompatibler Ersatzakku 3,7V 1100mAh für Shure SB902, SB902A Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Shure Funktechnik
✓ Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis ✓ Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrer Audioelektronik ✓ Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät ✓ CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben ✓ Kein Memory Effekt
Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus. Akku passend für: ✓ Shure GLX-D Advanced ✓ Shure GLX-D14R ✓ Shure GLX-D14R/B98H ✓ Shure GLX-D14R/MX153 ✓ Shure GLX-D14R/SM31 ✓ Shure GLX-D14R/SM35 ✓ Shure GLX-D14R/WL185 ✓ Shure GLX-D14R/WL93 ✓ Shure GLX-D2/B58 ✓ Shure GLX-D2/B87 ✓ Shure GLX-D2/SM58 ✓ Shure GLX-D2/SM86 ✓ Shure GLX-D24R ✓ Shure GLX-D24R/B58A ✓ Shure GLX-D24R/B87A ✓ Shure GLX-D24R/SM58 ✓ Shure GLX-D24R/SM86 ✓ Shure GLX-D4 ✓ Shure GLX-D6 ✓ Shure GLXD1 ✓ Shure GLXD2 ✓ Shure MXW2/BETA58 ✓ Shure MXW2/SM58 ✓ Shure MXW2/SM86 ✓ Shure MXW2/VP68 ✓ Shure GLX-D Digital Wireless Systems
Ersetzt folgendes Original-Zubehör:
✓ Shure SB902 ✓ Shure SB902A Technische Daten Spannung: 3,7 Volt Kapazität: 1.100 mAh Energie in Wh: 4,07 Wh Batterie Chemie: Li-Ion Farbe: schwarz Passend für: Shure |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, handy akku 3.7v, akku für laptop |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |