| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-47915 Herst.-Nr.: EG-31016 EAN/GTIN: 4055909209937 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Akku für Gardena R80Li R50LI 124562 R40Li R45Li, R70Li R38Li
- 505 69 73-20 574 47 68-01 574 47 68-02 5744768-03 5865762-01
- Akku für den Mähroboter Akku mit bis zu 2500mAh Kapazität
- Gardena R80Li Akku, R50LI, 124562, R40Li Akku, R45Li, R70Li, mcculloch rob 600s
- Husqvarna Automower 105, Husqvarna Automower 305, 308 Akku
- passend für Original Husqvarna Li-Ion Battery 5S1P BM 18650Z1, Flymo Robotic Lawnmower 1200R
- Nachbauakku passend bzw. Ersatz für folgende Original Akkus: 574 47 68-01, 5S1P BM 18650Z1
- Technische Daten, Abbildung ähnlich (kein original Gardena Akku) System: Li-ION Akku, Akkuspannung: 18 Volt, Kapazität 2500mAh, max. 45Wh, Abmessungen (LxBxH) ca. LxBxH 78x69x58mm, Gewicht: 261gramm, Li-ion AkkuPack zum Selbsteinbau auf eigene Gefahr !
Nachbauakku (kein original Gardena / Husqvarna Akku) passend für den Mähroboter Akku mit bis zu 2500mAh Kapazität - Gardena R80Li Akku, R80 LI, 124562, Akku für Mähroboter Gardena R50Li
- Gardena Mähroboter R40Li Akku, R45Li, R50Li, R70Li
- Husqvarna Automower 105, Husqvarna Automower 305, 308 Akku
- passend für Original Husqvarna Li-Ion Battery 5S1P BM 18650Z1, Flymo Robotic Lawnmower 1200R
- Nachbauakku passend bzw. Ersatz für folgende Original Akkus: 574 47 68-01, 5S1P BM 18650Z1
Der ideale Ersatz- oder Zweitakku für den Akkutyp und die Gerätemodelle 505 69 73-20, 574 47 68-01, 574 47 68-02, 574 47 68-03, 586 57 62-01, Flymo 1200 R, 1200R, 1200R 2013, 1200R 2014, 1200R 2015, 1200R 2016, 1200R 2017, 1200R 2018, Robotic Lawn Mower 1200R 2013, Robotic Lawn Mower 1200R 2014, Robotic Lawn Mower 1200R 2015, Robotic Lawn Mower 1200R 2016, Robotic Lawn Mower 2017, Robotic Lawn Mower 2018, Gardena 124562, Mahroboter R40Li, Mahroboter R45Li, Mahroboter R70Li, Mahroboter R80Li, R38Li, R40, R50, R50Li, R70, R75Li, R80, Robotic R38Li 2012, Robotic R38Li 2013, Robotic R38Li 2014, Robotic R38Li 2015, Robotic R38Li 2016, Robotic R38Li 2017, Robotic R38Li 2018, Robotic R40Li 2012, Robotic R40Li 2013, Robotic R40Li 2014, Robotic R40Li 2015, Robotic R40Li 2016, Robotic R40Li 2017, Robotic R40Li 2018, Robotic R45Li 2012, Robotic R45Li 2013, Robotic R45Li 2014, Robotic R45Li 2015, Robotic R45Li 2016, Robotic R45Li 2017, Robotic R45Li 2018, Robotic R50Li 2012, Robotic R50Li 2013, Robotic R50Li 2014, Robotic R50Li 2015, Robotic R50Li 2016, Robotic R50Li 2017, Robotic R50Li 2018, Robotic R70Li 2013, Robotic R70Li 2014, Robotic R70Li 2015, Robotic R70Li 2016, Robotic R70Li 2017, Robotic R70Li 2018, Robotic R75Li 2013, Robotic R75Li 2014, Robotic R75Li 2015, Robotic R75Li 2016, Robotic R75Li 2017, Robotic R75Li 2018, Robotic R80Li 2013, Robotic R80Li 2014, Robotic R80Li 2015, Robotic R80Li 2016, Robotic R80Li 2017, Robotic R80Li 2018 Husqvarna Automower 105, Automower 105 2016, Automower 105 2017, Automower 105 2018, Automower 105 2019, Automower 305, Automower 305 2011, Automower 305 2012, Automower 305 2013, Automower 305 2014, Automower 305 2015, Automower 308, Automower 308 2013, Automower 308 2014, Automower 308 2015, Automower 308x, Automower 308X 2013, Automower 308X 2014, Automower 308X 2015, McCulloch R1000 2017, R1000 2018, R1000 2019, R800 2017, R800 2018, R800 2019, ROB R1000 2017, ROB R1000 2018, ROB R1000 2019, ROB R600 2017, ROB R600 2018, ROB R600 2019, ROB R800 2017, ROB R800 2018, ROB R800 2019 Technische Daten, Abbildung ähnlich (kein original Gardena Akku) System: Li-ION Akku, Akkuspannung: 18 Volt, Kapazität 2500mAh, max. 45Wh, Abmessungen (LxBxH) ca. LxBxH 78x69x58mm, Gewicht: 261gramm, Li-ion AkkuPack zum Selbsteinbau auf eigene Gefahr ! Abbildung ähnlich kann je nach Verfügbarkeit abweichen, je nach Verfügbarkeit schwarz grün oder schwarz rot! Besondere Merkmale: kein Original Gardena Akku, bauähnlich bzw. baugleich zum Original Gardena AkkuPack. Zellenpaket ladbar mit dem Standard Li-Ion Gardena Ladegerät. Hochwertige 2,5Ah Zellen = sehr hohe Leistung. Ersatzakku für Gardena aus Marken Li-Ion Zellen mit 2,5Ah. Der Akkupack kann mit dem original Gardena Li-Ion Ladegerät aufgeladen werden. Unser Ersatzakku ist kompatibel zum original Akku. ACHTUNG: Akkupack niemals kurzschließen, Brandgefahr! Li-ion AkkuPack zum Selbsteinbau auf eigene Gefahr !!! Der Einbau darf nur von einem Fachmann vorgenommen werden! Auch passend für das Zellenpaket Li-Ion 574 47 68-01, 5S1P BM 18650Z1 Akku für Mähroboter Gardena R50Li und für folgende Geräte Gardena R80Li, 124562, Husqvarna Automower 105, McCulloch Rob R600, R1000, Gardena Mähroboter R40Li, R45Li, R70Li, Flymo Robotic Lawnmower 1200R, Husqvarna Automower 305, 308, Gardena R38Li, Gardena R50Li, Gardena R75li, Husqvarna Automower 308x; McCulloch ROB R600, ROB R800, ROB R1000 auch passend für folgende Original Akku Gardena 574 47 68-01, 574 47 68-02, 574 47 68-03, 586 57 62-01, 586 57 62-02 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |