Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Bang & Olufsen BeoPlay H7, H8, H9, 1973822, 1ICP6/34/36, PLB-103, PLB103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Bang & Olufsen BeoPlay H7, H8, H9, 1973822, 1ICP6/34/36, PLB-103, PLB103
Akku passend für Bang & Olufsen BeoPlay H7, H8, H9, 1973822, 1ICP6/34/36, PLB-103, PLB103
Akku passend für Bang & Olufsen BeoPlay H7, H8, H9, 1973822, 1ICP6/34/36, PLB-103, PLB103
Akku passend für Bang & Olufsen BeoPlay H7, H8, H9, 1973822, 1ICP6/34/36, PLB-103, PLB103
Akku passend für Bang & Olufsen BeoPlay H7, H8, H9, 1973822, 1ICP6/34/36, PLB-103, PLB103
Akku passend für Bang & Olufsen BeoPlay H7, H8, H9, 1973822, 1ICP6/34/36, PLB-103, PLB103
Artikel-Nr.:
     8005-48047
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EPA-800117766
EAN/GTIN:
     4055909210377
Suchbegriffe:
Akku für Funkkopfhörer
Batterie für Funkkopfhörer
Funkkopfhörer-Akku
Funkkopfhörer-Batterie

Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für Ihren kabellosen Kopfhörer (wireless Headset) geeignet. Abmessungen ca. 39,2 x 35,2 x 6,0mm beachten!

Verleihen Sie Ihren Kopfhörern mit unserem Akku neue Kraft, um wieder überall Musik genießen zu können.

Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich auch hervorragend als Zweitakku für unterwegs.

Was sind die Vorteile der Li-Ion Technologie:

Die Lithium Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus, besonders dank ihres hohen Energiegehalts, der geringen Selbstentladung, sowie einer sehr hohen Haltbarkeit. Durch ihren großen Temperatureinsatzbereich und die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich hervorragend für mobile Geräte, z.B. bei Smartphones, Uhren, Kameras oder Tablets.

Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Bluetooth Kopfhörer aufgelistet ist.

Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell.

Lieferumfang:
  • 1 x Akku, Abmessungen ca. 39,2 x 35,2 x 6,0mm beachten!
Technische Daten:
  • Technologie: Li-Ion - kein Memory-Effekt
  • Kapazität: 770 mAh
  • Spannung: 3.7 Volt
  • Nennenergie: 2.8Wh
Passend für folgende Gerätemodelle:
  • Bang & Olufsen BeoPlay H7
  • Bang & Olufsen BeoPlay H8
  • Bang & Olufsen BeoPlay H9
  • Bang & Olufsen BeoPlay H9 AW19
  • Bang & Olufsen BeoPlay H9i


Ersetzt folgenden Original Akkutyp:
  • Bang & Olufsen 1973822, 1ICP6/34/36, PLB-103, Bang & Olufsen PLB103


Zusatzinformation

Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Ion Kapazität 770 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für
  • Bang & Olufsen
Serie
  • Bang & Olufsen BeoPlay
Modell
  • Bang & Olufsen BeoPlay H7
  • Bang & Olufsen BeoPlay H8
  • Bang & Olufsen BeoPlay H9
  • Bang & Olufsen BeoPlay H9 AW19
  • Bang & Olufsen BeoPlay H9i
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.