- Akku passend für Samsung YP-K5 Akkutyp Samsung YP-K5J
- Akku passend für Samsung 503040 rechargeable battery
Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für Ihren MP3-Player, Video- und Musik- Player geeignet, beachte Abmessungen 40x29.26x4.5mm.
Verleihen Sie Ihrem MP3-Player mit unserem Akku neue Kraft, um wieder überall Musik genießen zu können.
Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich auch hervorragend als Zweitakku für unterwegs.
Was sind die Vorteile der Li-Ion Technologie:
Die Lithium Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus, besonders dank ihres hohen Energiegehalts, der geringen Selbstentladung, sowie einer sehr hohen Haltbarkeit. Durch ihren großen Temperatureinsatzbereich und die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich hervorragend für mobile Geräte, z.B. bei Smartphones, Uhren, Kameras oder Tablets.
Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr MP3-Spieler aufgelistet ist.
Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell.
Lieferumfang:
- 1 x Akku 503040 mit Kabel, Abmessungen ca. 40.02 x 29.26 x 4.50 mm
Technische Daten:
- Technologie: Li-Ion - kein Memory-Effekt
- Kapazität: 600 mAh
- Spannung: 3.7 V
- Nennenergie: 2.22 Wh
Passend für folgende Gerätemodelle:
- Samsung YP-K5, Samsung YP-K5J
Ersetzt folgenden Original Akkutyp:
In unserem weiteren Angebot finden Sie u.a. Ladegeräte, Kabel und Adapter für Ihren MP3-Player sowie Akkus, Netzteile oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte.
Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Ion Kapazität 600 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für
Modell
- Samsung YP-K5
- Samsung YP-K5J