| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-48422 Herst.-Nr.: EPA-888200245 EAN/GTIN: 4055909212012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Sennheiser Impact 5033, 5034, 5035, 5036, 5063, 5064, 5065
- Sennheiser Impact 5066, SDW 30 HS, SDW 60 HS, DW 30 HS
Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für Ihr Telefon, Smartphone oder Multimediagerät geeignet. Abmessungen ca. 36,6 x 20,1 x 7,2mm, Gewicht 9,76 Gramm Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich auch hervorragend als Zweitakku für unterwegs. Was sind die Vorteile der Li-Polymer Technologie: Die Lithium-Polymer Akkus zählen zu den leistungsstärksten und wiederaufladbaren Akkus, die einen hohen Energiegehalt, eine geringe Selbstentladung sowie eine sehr hohe Haltbarkeit aufweisen. Durch die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich für viele Einsatzbereiche. Besonders im Bereich der Elektroautos und dem Modellbau sowie Smartphones oder Notebooks. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Telefon aufgelistet ist. Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell. Lieferumfang: Technische Daten: - Technologie: Li-Polymer
- Kapazität: 450 mAh
- Spannung: 3.7 V
- Nennenergie: 1.67 Wh
Passend für folgende Gerätemodelle: - Sennheiser Impact 5033
- Sennheiser Impact 5034
- Sennheiser Impact 5035
- Sennheiser Impact 5036
- Sennheiser Impact 5063
- Sennheiser Impact 5064
- Sennheiser Impact 5065
- Sennheiser Impact 5066
- Sennheiser Impact SDW 30 HS
- Sennheiser Impact :DW 60 HS
- Sennheiser DW 30 HS
- Sennheiser SDW 30
- Sennheiser SDW 30 HS
- Sennheiser SDW 5033
- Sennheiser SDW 5034
- Sennheiser SDW 5035
- Sennheiser SDW 5036
- Sennheiser SDW 5036-5033
- Sennheiser SDW 5063
- Sennheiser SDW 5064
- Sennheiser SDW 5065
- Sennheiser SDW 5066
- Sennheiser SDW 5066-5063
- Sennheiser SDW 60
- Sennheiser SDW 60 HS
- Sennheiser SDW Pro 1
- Sennheiser SDW Pro 2
Ersetzt folgenden Original Akkutyp: - Sennheiser AHB732038T Akku
In unserem weiteren Angebot finden Sie u.a. Ladegeräte, Netzteile und Handschuhe für Ihr Handy oder Smartphone sowie Akkus, Kabel, Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte. Abbildung ähnlich kann je nach Fertigungscharge abweichen. Zusatzinformation Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Polymer Kapazität 450 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für Serie Modell - Sennheiser Impact 5033
- Sennheiser Impact 5034
- Sennheiser Impact 5035
- Sennheiser Impact 5036
- Sennheiser Impact 5063
- Sennheiser Impact 5064
- Sennheiser Impact 5065
- Sennheiser Impact 5066
- Sennheiser Impact SDW 30 HS
- Sennheiser Impact SDW 60 HS
- Sennheiser DW 30 HS
- Sennheiser SDW 30
- Sennheiser SDW 30 HS
- Sennheiser SDW 5033
- Sennheiser SDW 5034
- Sennheiser SDW 5035
- Sennheiser SDW 5036
- Sennheiser SDW 5036-5033
- Sennheiser SDW 5063
- Sennheiser SDW 5064
- Sennheiser SDW 5065
- Sennheiser SDW 5066
- Sennheiser SDW 5066-5063
- Sennheiser SDW 60
- Sennheiser SDW 60 HS
- Sennheiser SDW Pro 1
- Sennheiser SDW Pro 2
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lithium-Polymer-Akku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lithium-polymer-akku 3,7v, lithium polymer akku, notebook akku lipo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |