Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Polymer-Akku 600mAh 3.7 Volt 40x35x7,5mm für Modellbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Polymer-Akku 600mAh 3.7 Volt 40x35x7,5mm für Modellbau
Li-Polymer-Akku 600mAh 3.7 Volt 40x35x7,5mm für Modellbau
Li-Polymer-Akku 600mAh 3.7 Volt 40x35x7,5mm für Modellbau
Li-Polymer-Akku 600mAh 3.7 Volt 40x35x7,5mm für Modellbau
Li-Polymer-Akku 600mAh 3.7 Volt 40x35x7,5mm für Modellbau
Artikel-Nr.:
     8005-49223
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EPA-800116030
EAN/GTIN:
     4055909214009
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys

Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell mit den Abmessungen ca. 40x35x7,5mm ist für RC Fahrzeuge, RC Panzermodelle oder RC Boote sowie Hoverboards, Balance-Boards und Segway geeignet.

Verleihen Sie Ihrem Gerät mit unserem Akku mehr Leistung, um wieder überall Ihrem Hobby nachgehen zu können.

Wir bitten Sie zu beachten, dass unsere Akkus lediglich mit einem Li-Po (Li-Polymer) geeigneten Ladegerät aufgeladen werden dürfen.
Zudem sollte der Ladevorgang in einem Schutzgehäuse und unter ständiger Beobachtung erfolgen.

Was sind die Vorteile der Li-Polymer Technologie:

Die Lithium-Polymer Akkus zählen zu den leistungsstärksten und wiederaufladbaren Akkus, die einen hohen Energiegehalt, eine geringe Selbstentladung sowie eine sehr hohe Haltbarkeit aufweisen. Durch die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich für viele Einsatzbereiche. Besonders im Bereich der Elektroautos und dem Modellbau sowie Smartphones oder Notebooks.

Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Modell aufgelistet ist.

Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell.

Lieferumfang:
  • 1 x Ersatzakku
Technische Daten:
  • Technologie: Li-Polymer
  • Kapazität: 600 mAh
  • Spannung: 3.7 V
  • Nennenergie: 2.22 Wh
  • Anschluss-Stecker: WALKERA V
  • Belastbarkeit Dauerstrom: 20C V
Passend für folgende Gerätemodelle:
  • Walkera : CB100 4G6 5G6 HM 4#3B


In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Ladegeräte, Netzteile, Kabel und Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte.

Zusatzinformation Artikelnummer 800116030 Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Polymer Kapazität 600 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für
  • Walkera
Modell
  • Walkera CB100 4G6 5G6 HM 4#3B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.