- Akku nur für YiZhan / JJRC X6 Tarantula Quadrocopter YZ-12
- Abmessungen ca. 69x29,5x14mm, Gewicht ca. 53,57 Gramm
Li-Polymer AkkuPack 7.4V YZ-12 1200mAh nur für YiZhan JJRC X6 Tarantula Quadrocopter, Abmessungen ca. 69x29,5x14mm, Gewicht ca. 53,57 Gramm
Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für die Drohne bspw. Quadrocopter geeignet. Verleihen Sie Ihrem Gerät mit unserem Akku mehr Leistung, um wieder überall Ihr Hobby ausleben zu können. Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich hervorragend als Zweitakku für unterwegs.
Was sind die Vorteile der Li-Ion Technologie:
Die Lithium Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus, besonders dank ihres hohen Energiegehalts, der geringen Selbstentladung, sowie einer sehr hohen Haltbarkeit. Durch ihren großen Temperatureinsatzbereich und die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich hervorragend für mobile Geräte, z.B. bei Smartphones, Uhren, Kameras oder Tablets.
Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihre Drohne aufgelistet ist.
Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell.
Lieferumfang:
- 1 x ErsatzakkuAbmessungen ca. 69x29,5x14mm, Gewicht ca. 53,57 Gramm
Technische Daten:
- Technologie: Li-Ion - kein Memory-Effekt
- Kapazität: 1200 mAh
- Spannung: 7.4 V
- Nennenergie: 8.88 Wh
- Anschluss-Stecker:
- Belastbarkeit Dauerstrom:
Passend für folgende Gerätemodelle:
- YiZhan / JJRC X6 Tarantula Quadrocopter
In unserem weiteren Angebot finden Sie u.a. Propeller, Landegestelle sowie Tablet-Halterung oder Landematte für Ihre Drohne sowie Akkus, Ladegeräte, Netzteile oder Kabel für Ihre anderen elektronischen Geräte.
Zusatzinformation
Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Ion Kapazität 1200 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für
Modell
- YiZhan / JJRC X6 Tarantula Quadrocopter