Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für Ihr Hundehalsband sowie Hunde-Trainer geeignet.
Verleihen Sie Ihrem Hundehalsband mit unserem Akku neue Kraft, um wieder mit Ihrem Tier die gemeinsame Zeit genießen zu können.
Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich auch hervorragend als Zweitakku für unterwegs.
Was sind die Vorteile der NiMH Technologie:
Der Nickel-Metallhydrid-Akku absorbiert Wasserstoff und zudem weist eine hohe Energiedichte auf. Durch ihren großen Temperatureinsatzbereich zwischen -15°C bis +40°C und die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus. Man findet ihre Verwendung in Elektroartikeln (Taschenlampen, Spielzeug, Camcorder, Kameras, Telefone und im Modellbau).
Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Hundehalsband aufgelistet ist.
Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell.
Lieferumfang:
Technische Daten:
- Technologie: NiMH
- Kapazität: 160 mAh
- Spannung: 7.2 V
- Nennenergie: 1.15 Wh
Abmessungen: L: 40 x B: 25 x H: 15
Passend für folgende Gerätemodelle:
- Dogtra : FT-100
- Dogtra : SD-400
- Dogtra : SD-400s
Ersetzt folgenden Original Akkutyp:
In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Ladegeräte, Netzteile, Kabel und Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte.
Zusatzinformation Artikelnummer 800114964 Artikelzustand Neu Batterie Technologie NiMH Kapazität 160 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für
Modell
- Dogtra FT-100
- Dogtra SD-400
- Dogtra SD-400s