| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-49532 Herst.-Nr.: EPA-800103209 EAN/GTIN: 4055909215020 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Akku für Dogtra 2500B Transmitter Dogtra 2500T Transmitter
- Dogtra 2502B Transmitter Dogtra 2502T Transmitter
Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für Ihr Hundehalsband sowie Hunde-Trainer geeignet. Verleihen Sie Ihrem Hundehalsband mit unserem Akku neue Kraft, um wieder mit Ihrem Tier die gemeinsame Zeit genießen zu können. Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich auch hervorragend als Zweitakku für unterwegs. Was sind die Vorteile der Li-Polymer Technologie: Die Lithium-Polymer Akkus zählen zu den leistungsstärksten und wiederaufladbaren Akkus, die einen hohen Energiegehalt, eine geringe Selbstentladung sowie eine sehr hohe Haltbarkeit aufweisen. Durch die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich für viele Einsatzbereiche. Besonders im Bereich der Elektroautos und dem Modellbau sowie Smartphones oder Notebooks. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Hundehalsband aufgelistet ist. Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell. Lieferumfang: Technische Daten: - Technologie: Li-Polymer
- Kapazität: 800 mAh
- Spannung: 7.4 V
- Nennenergie: 5.92 Wh
Passend für folgende Gerätemodelle: - Dogtra 2500B Transmitter, Dogtra 2500T Transmitter
- Dogtra : 2502B Transmitter, Dogtra 2502T Transmitter
Ersetzt folgenden Original Akkutyp: Dogtra BP-74T, BP74T Akku In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Ladegeräte, Netzteile, Kabel und Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte. Zusatzinformation Abmessungen 52 x 30 x 14mm Artikelgewicht 40 Gramm Batterie Technologie Li-Polymer Kapazität 800 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für Modell - Dogtra 2500B Transmitter
- Dogtra 2500T Transmitter
- Dogtra 2502B Transmitter
- Dogtra 2502T Transmitter
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Lithium-Polymer-Akku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lithium-polymer-akku 7,4v, lithium polymer akku, notebook akku lipo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |