| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-49622 Herst.-Nr.: EPA-800105407 EAN/GTIN: 4055909215594 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Akku für Garmin Alpha, Alpha 100, DC50, DC50 Akku
- Akku für Dog Tracking Collar, TT10, TT10 Dog Device
Der frische Nachbauakku exakt passend für - Garmin Alpha, Alpha 100, DC50, DC50 Akku
- Dog Tracking Collar, TT10, TT10 Dog Device
- Garmin T5 GPS Standard Dog Tracking Collar
- Garmin TT15 GPS Dog Tracking Collar
- 010-10806-30, 010-11828-03, 361-00029-02
Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für Ihr Hundehalsband sowie Hunde-Trainer geeignet. Verleihen Sie Ihrem Hundehalsband mit unserem Akku neue Kraft, um wieder mit Ihrem Tier die gemeinsame Zeit genießen zu können. Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich auch hervorragend als Zweitakku für unterwegs. Was sind die Vorteile der Li-Ion Technologie: Die Lithium Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus, besonders dank ihres hohen Energiegehalts, der geringen Selbstentladung, sowie einer sehr hohen Haltbarkeit. Durch ihren großen Temperatureinsatzbereich und die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich hervorragend für mobile Geräte, z.B. bei Smartphones, Uhren, Kameras oder Tablets. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Hundehalsband aufgelistet ist. Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell. Lieferumfang: 1 x Akku, Abbildung kann je nach Fertigungsdatum abweichen Technische Daten: - Technologie: Li-Ion - kein Memory-Effekt
- Kapazität: 2200 mAh
- Spannung: 3.7 V
- Nennenergie: 8.14 Wh
Passend für folgende Gerätemodelle: - Garmin Alpha
- Garmin Alpha 100
- Garmin DC50
- Garmin DC50 Dog Tracking Collar
- Garmin T5 GPS Standard Dog Tracking Collar
- Garmin TT10
- Garmin TT10 Dog Device
- Garmin TT15 GPS Dog Tracking Collar
Ersetzt folgenden Original Akkutyp: - Garmin 010-10806-30, 010-11828-03, Garmin 361-00029-02
In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Ladegeräte, Netzteile, Kabel und Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte. Zusatzinformation Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Ion Kapazität 2200 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für Modell - Garmin Alpha
- Garmin Alpha 100
- Garmin DC50
- Garmin DC50 Dog Tracking Collar
- Garmin T5 GPS Standard Dog Tracking Collar
- Garmin TT10
- Garmin TT10 Dog Device
- Garmin TT15 GPS Dog Tracking Collar
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Navigationsgeräte Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku, navigationsgeräte akku, handy akku 3.7v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |