| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-49631 Herst.-Nr.: EPA-106113700 EAN/GTIN: 4055909215624 |
| |
|
| | |
| - Abmessungen: L 53 mm x B 39 mm x H 5 mm, 0670397417535
- Avus MMDR 12, V2 NGM BL-OS4 Nokia 0106G20624418, BL-5CA
Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für Ihr Telefon, Smartphone oder Multimediagerät geeignet. Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich auch hervorragend als Zweitakku für unterwegs. Was sind die Vorteile der Li-Ion Technologie: Die Lithium Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus, besonders dank ihres hohen Energiegehalts, der geringen Selbstentladung, sowie einer sehr hohen Haltbarkeit. Durch ihren großen Temperatureinsatzbereich und die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich hervorragend für mobile Geräte, z.B. bei Smartphones, Uhren, Kameras oder Tablets. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Telefon aufgelistet ist. Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell. Lieferumfang: 1 x Akku Technische Daten: - Technologie: Li-Ion - kein Memory-Effekt
- Kapazität: 700 mAh
- Spannung: 3.7 V
- Nennenergie: 2.6 Wh
Passend für folgende Gerätemodelle: - Anycool W02 GSM, Avus C12, Avus C22
- Beatfoxx Beachside BS-20BTB, Belkin Tizi Mobile DVB-T Tuner, Cect V10
- Doro PhoneEasy 6030, Doro PhoneEasy 6031, Doro PhoneEasy 6520, Doro PhoneEasy 6521, , Emporia Telme C151,
- Emporia Telme T200, Emporia Telme X200
- Hyundai MB-D125, Hyundai MB-D125 Dual Sim
- McGey MC-50BT-BK, NGM Boris
- NGM Clio, NGM Dandy, NGM Joy, NGM Maxx
- NGM Oscar, NGM Oscar Flip, NGM : Oscar V2
- NGM Play, NGM PM1111, NGM Premier
- NGM Roger
- NGM Storm
- NGM Swat
- NGM Victor
- NGM W13-NM8819
- Nokia 100
- Nokia 101
- Nokia 106 Dual Sim
- Nokia 1100
- Nokia 1101
- Nokia 1110
- Nokia 1110i
- Nokia 1112
- Nokia 1600
- Nokia 1650
- Nokia 1800
- Nokia 207
- Nokia 208
- Nokia 215
- Nokia 220 Dual Sim
- Nokia 2300
- Nokia 2310
- Nokia 2323 Classic
- Nokia 2330 Classic
- Nokia 2600
- Nokia 2610
- Nokia 2626
- Nokia 2650
- Nokia 2652
- Nokia 2700 Classic
- Nokia 2710 Navigation Edition
- Nokia 2730 Classic
- Nokia 3100
- Nokia 3109 classic
- Nokia 3110 classic
- Nokia 3110 evolve
- Nokia 3120
- Nokia 3650
- Nokia 3660
- Nokia 5130 XpressMusic
- Nokia 6030
- Nokia 6085
- Nokia 6086
- Nokia 6230
- Nokia 6230i
- Nokia : 6270
- Nokia : 6555
- Nokia : 6600
- Nokia : 6630
- Nokia : 6670
- Nokia : 6680
- Nokia : 6681
- Nokia : 6820
- Nokia : 6822
- Nokia : 7600
- Nokia : 7610
- Nokia : C1
- Nokia : C1-01
- Nokia : C1-02
- Nokia : C2
- Nokia : C2-01
- Nokia : E50
- Nokia : E60
- Nokia : N-Gage N70
- Nokia : N71
- Nokia : N72
- Nokia : N91
- Olympia Chic : 2
- Olympia Caro Rot
- Olympia Chic
- Olympia Chic 2122
- Olympia Chic II
- Philips Avent SCD610
- Prunus L-218AM, Simvalley SX-330, Simvalley SX330 Dual Sim
- Swisstone : BBM 300
- Swisstone BBM 320
- Swisstone BBM 400
- Swisstone BBM 610
- Swisstone BBM 615
- Swisstone BBM 625
- Swisstone MP03
- Swisstone MP22
- Swisstone MP33
- Swisstone SC 230
- Swisstone SC 330
- Tecsun ICR-100
- Tivdio V-113
- Tivdio V-115, Vodafone 702NK
- Vodafone : 702NKII
- Vodafone : V804NK
Ersetzt folgenden Original Akkutyp: - Avus MMDR 12, V2, NGM BL-OS4
Nokia 0106G20624418, 0670397417535, BL-5CA, Nokia BL-5CB, RTX 60020436 Sigmatel 20090415-1, Telekom A051, Vodafone NKBF01 In unserem weiteren Angebot finden Sie u.a. Ladegeräte, Netzteile und Handschuhe für Ihr Handy oder Smartphone sowie Akkus, Kabel, Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte. Zusatzinformation Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Ion Kapazität 700-1100mAh Farbe schwarz / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für - Anycool
- Avus
- Beatfoxx
- Belkin
- Cect
- Doro
- Emporia
- Hyundai
- McGey
- NGM
- Nokia
- Olympia
- Philips
- Prunus
- Simvalley
- Swisstone
- Tecsun
- Tivdio
- Vodafone
Serie - Beatfoxx Beachside
- Doro PhoneEasy
- Emporia Telme
- Olympia Chic
- Philips Avent
Modell - Anycool W02 GSM
- Avus C12
- Avus C22
- Beatfoxx Beachside BS-20BTB
- Belkin Tizi Mobile DVB-T Tuner
- Cect V10
- Doro PhoneEasy 6030
- Doro PhoneEasy 6031
- Doro PhoneEasy 6520
- Doro PhoneEasy 6521
- Emporia Telme C151
- Emporia Telme T200
- Emporia Telme X200
- Hyundai MB-D125
- Hyundai MB-D125 Dual Sim
- McGey MC-50BT-BK
- NGM Boris
- NGM Clio
- NGM Dandy
- NGM Joy
- NGM Maxx
- NGM Oscar
- NGM Oscar Flip
- NGM Oscar V2
- NGM Play
- NGM PM1111
- NGM Premier
- NGM Roger
- NGM Storm
- NGM Swat
- NGM Victor
- NGM W13-NM8819
- Nokia 100
- Nokia 101
- Nokia 106 Dual Sim
- Nokia 1100
- Nokia 1101
- Nokia 1110
- Nokia 1110i
- Nokia 1112
- Nokia 1600
- Nokia 1650
- Nokia 1800
- Nokia 207
- Nokia 208
- Nokia 215
- Nokia 220 Dual Sim
- Nokia 2300
- Nokia 2310
- Nokia 2323 Classic
- Nokia 2330 Classic
- Nokia 2600
- Nokia 2610
- Nokia 2626
- Nokia 2650
- Nokia 2652
- Nokia 2700 Classic
- Nokia 2710 Navigation Edition
- Nokia 2730 Classic
- Nokia 3100
- Nokia 3109 classic
- Nokia 3110 classic
- Nokia 3110 evolve
- Nokia 3120
- Nokia 3650
- Nokia 3660
- Nokia 5130 XpressMusic
- Nokia 6030
- Nokia 6085
- Nokia 6086
- Nokia 6230
- Nokia 6230i
- Nokia 6270
- Nokia 6555
- Nokia 6600
- Nokia 6630
- Nokia 6670
- Nokia 6680
- Nokia 6681
- Nokia 6820
- Nokia 6822
- Nokia 7600
- Nokia 7610
- Nokia C1
- Nokia C1-01
- Nokia C1-02
- Nokia C2
- Nokia C2-01
- Nokia E50
- Nokia E60
- Nokia N-Gage N70
- Nokia N71
- Nokia N72
- Nokia N91
- Olympia Chic 2
- Olympia Caro Rot
- Olympia Chic
- Olympia Chic 2122
- Olympia Chic II
- Philips Avent SCD610
- Prunus L-218AM
- Simvalley SX-330
- Simvalley SX330 Dual Sim
- Swisstone BBM 300
- Swisstone BBM 320
- Swisstone BBM 400
- Swisstone BBM 610
- Swisstone BBM 615
- Swisstone BBM 625
- Swisstone MP03
- Swisstone MP22
- Swisstone MP33
- Swisstone SC 230
- Swisstone SC 330
- Tecsun ICR-100
- Tivdio V-113
- Tivdio V-115
- Vodafone 702NK
- Vodafone 702NKII
- Vodafone V804NK
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, handy akku 3.7v 700mah, akkus für nokia handys, lion werkzeugakku |
| | |
| |