| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-49637 Herst.-Nr.: EPA-800107025 EAN/GTIN: 4055909215648 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Nokia Asha 305, Asha 311, 301, 3120 Classic, 3120C, 500, 515
- Telekom Speedphone 700, Nokia C5-03 Nokia C5-04 Nokia C5-05
Der kompatible Ersatzakku aus dem Hause AccuCell ist für Ihr Telefon, Smartphone oder Multimediagerät geeignet. Unsere Akkus erfüllen alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben. Sie können den Akku mit Ihrem bisher genutzten Ladegerät laden. Dieser Akku eignet sich auch hervorragend als Zweitakku für unterwegs. Was sind die Vorteile der Li-Ion Technologie: Die Lithium Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus, besonders dank ihres hohen Energiegehalts, der geringen Selbstentladung, sowie einer sehr hohen Haltbarkeit. Durch ihren großen Temperatureinsatzbereich und die hohen Leistungsreserven zeichnet sich die Batterie für eine langlebige, robuste Einsatzbereitschaft aus und eignet sich hervorragend für mobile Geräte, z.B. bei Smartphones, Uhren, Kameras oder Tablets. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgenden Original Akkutyp" und/oder "Passend für folgende Gerätemodelle", ob Ihr Telefon aufgelistet ist. Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör aus dem Hause AccuCell. Lieferumfang: Technische Daten: - Technologie: Li-Ion - kein Memory-Effekt
- Kapazität: 1200 mAh
- Spannung: 3.7 V
- Nennenergie: 4.44 Wh
Passend für folgende Gerätemodelle: - Blu EZ2Go
- iPro: C3
- Manta 4091S Dual Sim
- MyPhone 1080
- MyPhone 9010
- MyPhone 9015TV
- Nokia Asha 305
- Nokia Asha : 311
- Nokia 301
- Nokia 3120 Classic
- Nokia 3120C
- Nokia 500
- Nokia 515
- Nokia 5530 XpressMusic
- Nokia 6600 Slide
- Nokia 8800 arte
- Nokia 8800 Carbon Arte
- Nokia 8800 Gold Arte
- Nokia 8800 sapphire arte
- Nokia C5-03
- Nokia C5-04
- Nokia C5-05
- Nokia C5-06
- Nokia C5-3
- Nokia E66
- Nokia E75
- Nokia N515
- Star C6000
- Star C6000 Wifi
- Telekom Speedphone 700
- TEXET TM-333
- TEXET TM-D305
- Vertu Constellation Ayxta
Ersetzt folgenden Original Akkutyp: - Blu N4U85T, MyPhone MP-S-V, TEL4091S, Texet TB-BL4U, Vertu BL-4UV
In unserem weiteren Angebot finden Sie u.a. Ladegeräte, Netzteile und Handschuhe für Ihr Handy oder Smartphone sowie Akkus, Kabel, Adapter oder Werkzeug für Ihre anderen elektronischen Geräte. Zusatzinformation Artikelnummer 800107025 Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Ion Kapazität 1200 mAh Farbe Schwarz Stückzahl 1 Passend für - Blu
- iPro
- Manta
- MyPhone
- Nokia
- Star
- Telekom
- TEXET
- Vertu
Serie - Nokia Asha
- Telekom Speedphone
Modell - Blu EZ2Go
- iPro C3
- Manta 4091S Dual Sim
- MyPhone 1080
- MyPhone 9010
- MyPhone 9015TV
- Nokia Asha 305
- Nokia Asha 311
- Nokia 301
- Nokia 3120 Classic
- Nokia 3120C
- Nokia 500
- Nokia 515
- Nokia 5530 XpressMusic
- Nokia 6600 Slide
- Nokia 8800 arte
- Nokia 8800 Carbon Arte
- Nokia 8800 Gold Arte
- Nokia 8800 sapphire arte
- Nokia C5-03
- Nokia C5-04
- Nokia C5-05
- Nokia C5-06
- Nokia C5-3
- Nokia E66
- Nokia E75
- Nokia N515
- Star C6000
- Star C6000 Wifi
- Telekom Speedphone 700
- TEXET TM-333
- TEXET TM-D305
- Vertu Constellation Ayxta
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku, akkus für nokia handys, handy akku 3.7v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |