Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Polymer-Akku 4100mAh 3.8V für Cubot Max, Umax Smartphone, Cubot Umax


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Polymer-Akku 4100mAh 3.8V für Cubot Max, Umax Smartphone, Cubot Umax
Li-Polymer-Akku 4100mAh 3.8V für Cubot Max, Umax Smartphone, Cubot Umax
Li-Polymer-Akku 4100mAh 3.8V für Cubot Max, Umax Smartphone, Cubot Umax
Li-Polymer-Akku 4100mAh 3.8V für Cubot Max, Umax Smartphone, Cubot Umax
Li-Polymer-Akku 4100mAh 3.8V für Cubot Max, Umax Smartphone, Cubot Umax
Artikel-Nr.:
     8005-49655
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EPA-888201852
EAN/GTIN:
     4055909215709
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • Neuware, originalverpackt
  • Kein Originalprodukt - hochwertige Zubehörware aus dem Hause AccuCell
  • Ihr Standard Ladegerät können Sie weiterhin verwenden.
Technische Daten:
  • Technologie: Li-Polymer
  • Spannung: 3.8V
  • Kapazität: 4100mAh / 15.58Wh
  • Farbe: schwarz
  • Anzahl der Zellen: 1
  • für folgende Geräte:
      Cubot Max, Umax
    ersetzt folgenden Original Akku:
      Cubot MAx, Umax
    Zusatzinformation Abmessungen ca. 102 x 70,5 x 4,5mm Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Polymer Kapazität 4100 mAh Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für
    • Cubot
    Modell
    • Cubot Max
    • Cubot Umax
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,08*
    € 22,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,95*
    € 21,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.