| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-50408 Herst.-Nr.: EPA-888202464 EAN/GTIN: 4055909218168 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Neuware, originalverpackt
- Kein Originalprodukt - hochwertige Zubehörware - aus dem Hause AccuCell.
- Der Akku kann mit dem originalen Ladegerät geladen werden
Technische Daten: - Technologie: Li-Polymer, Spannung: 3.85V
- Kapazität: 4900mAh / 18.87Wh
- Anzahl der Zellen: 1
- Farbe: schwarz
für folgende Geräte: - REDMI K30s, M2007J3SC
- XIAOMI M2007J3SY, Mi 10T 5G
ersetzt folgende Original Akkus: Zusatzinformation Artikelnummer 888202464 Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Polymer Farbe ohne Farbe / Interner Akku Stückzahl 1 Passend für Modell - Redmi K30s
- Redmi M2007J3SC
- Xiaomi M2007J3SY
- Xiaomi Mi 10T 5G
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Akku für Xiaomi, Akku für Xiaomi Handy, Xiaomi Akku, handy akku 3.8v, akku für xiaomi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |