Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3400mAh Proscenic Cocoa Smart 780T Akku 14,8V mit Kabel und Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3400mAh Proscenic Cocoa Smart 780T Akku 14,8V mit Kabel und Stecker
3400mAh Proscenic Cocoa Smart 780T Akku 14,8V mit Kabel und Stecker
3400mAh Proscenic Cocoa Smart 780T Akku 14,8V mit Kabel und Stecker
3400mAh Proscenic Cocoa Smart 780T Akku 14,8V mit Kabel und Stecker
3400mAh Proscenic Cocoa Smart 780T Akku 14,8V mit Kabel und Stecker
3400mAh Proscenic Cocoa Smart 780T Akku 14,8V mit Kabel und Stecker
3400mAh Proscenic Cocoa Smart 780T Akku 14,8V mit Kabel und Stecker
Artikel-Nr.:
     8005-50609
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     COCOA-3400
EAN/GTIN:
     4055909218809
Suchbegriffe:
Ersatzakku Saugroboter
Ersatzakku Staubsaugerroboter
Saugroboter Ersatzakku
Staubsaugerroboter Ersatzakku
  • Akku passend für 790T-DE-BAT, 4ICR19/66, BONA18650-MF1 14.6V
  • Akku CS-PCS780VX, 790T-DE-BAT, 4ICR19/66, BONA18650-MF1
  • Ersatzakku PROSCENIC Cocoa Smart 780T Cocoa Smart 790T Summer P1s Summer P2s

    kurz und kompakt, unser Saugroboter Akku stellt sich vor

    ✓ Lithium-Ionen Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung !
    ✓ 14,8 Volt Spannung, 2600mAh Kapazität, 38,5 Wh Energiegehalt !
    ✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 69 x 37.3 x 37.30mm !
    ✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät !
    ✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !

    Gönnen auch Sie Ihrem Saug Roboter neue Power und mehr Saugdauer dank der höheren Kapazität von unserem Akku! Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku  mit 14,8 Volt Spannung und einer Kapazität von 2600mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des Proscenic Cocoa Smart 780T, Proscenic Cocoa Smart 790T, Proscenic Summer P1s, Proscenic Summer P2s Ersatzakkus beträgt ca. 38,5 Wh. Unser Akku ist auch passend für 4894128160724, CS-PCS780VX, 790T-DE-BAT, 4ICR19/66, BONA18650-MF1 14.6V 2.15Ah 31,4Wh

    Akku passend für Proscenic 800T, 820P, 830P, 790T-DE-BAT, 4ICR19/66, BONA18650-MF1 14.6V 2.15Ah 31,4Wh

    Unser Akku für Akkutyp VR1717 kann mit dem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku für Proscenic Cocoa Smart 780T, Proscenic Cocoa Smart 790T, Proscenic Summer P1s, Proscenic Summer P2s.

    Technische Daten für den Ersatz-Akku, kein original VR1717 Akku  Spannung:  14,6 - 14,8 Volt  Kapazität:  2600mAh  Energiegehalt:  38,5 Wh  System:  Li-Polymer Akku  Gewicht:  198 gramm  Abmessungen:  69.00 x 37.30 x 37.30mm

    Auch ideal passend für die Akkutypen 4894128160724, CS-PCS780VX, 790T-DE-BAT, 4ICR19/66, BONA18650-MF1 14.6V 2.15Ah 31,4Wh, Batterie für Proscenic Kakao Smart 780T,790T, Sommer P1S P2S, jazz, Kaka Roboter Staubsauger Li-Ion

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.