Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CR123A Batterie GP Lithium 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CR123A Batterie GP Lithium 10 Stück
CR123A Batterie GP Lithium 10 Stück
CR123A Batterie GP Lithium 10 Stück
CR123A Batterie GP Lithium 10 Stück
CR123A Batterie GP Lithium 10 Stück
CR123A Batterie GP Lithium 10 Stück
CR123A Batterie GP Lithium 10 Stück
Artikel-Nr.:
     8005-50642
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     4891199192265
EAN/GTIN:
     4055909218908
Suchbegriffe:
CR-123
Defibrillator Akku
Defibrillator Batterie
Defibrillatorakku
  • ✓ Hervorragend geeignet für Smart-Home Anwendungen
  • ✓ Langlebige Leistung
CR123A Batterie GP Lithium 10 Stück

Smart Home, Smart Battery
Wie viele Smart Home Produkte verwenden Sie mittlerweile? Bestimmt können Sie sie bald nicht mehr an einer Hand abzählen. Wer auf Intelligenz in seinem Zuhause Wert legt, wird sich auch für intelligente Energiequellen entscheiden. Wie die CR123A Batterien von GP.

Smart Home, Smart Battery
Wie viele Smart Home Produkte verwenden Sie mittlerweile? Bestimmt können Sie sie bald nicht mehr an einer Hand abzählen. Wer auf Intelligenz in seinem Zuhause Wert legt, wird sich auch für intelligente Energiequellen entscheiden. Wie die CR123A Batterien von GP.

Lange Ausdauer charakteristisch für CR123A
Lithiumbatterien von GP sind für ihre hohe Energiedichte bekannt. Diese sorgt für langanhaltende Energie und hervorragende Leistungen. Die CR123A ist die perfekte Batterie für drahtlose Alarmsensoren, Rauchmelder, analoge und LED-Taschenlampen sowie AED-Geräte.

Zuverlässig und preisgünstig: Die CR123A 3V-Batterie
Ob eine CR123A-Lithiumbatterie auch die richtige Batterie für Ihre Fotokamera ist? Aber klar! Eine CR123A 3V liefert drei Volt und ist für viele Kameras und Blitzlichtgeräte geeignet. Eine äußerst vielseitige Batterie, die nicht nur zuverlässig, sondern auch preisgünstig ist. Die beste Wahl für Fernbedienungen, Alarmsysteme, Uhren und Radios, um nur einige zu nennen.

Die CR123A-Lithiumbatterie überzeugt bei Hitze und Kälte
Komfort und Sicherheit, darum geht es doch auch in Ihrem Zuhause? Dank der Lithiumbatterie-Serie von GP bringen all Ihre Smart Home- und Home Security- Geräte ausgezeichnete Leistungen. Auch bei extremen Temperaturen ist die Verwendung problemlos möglich. Die einwandfreie Funktion ist getestet und garantiert bei Temperaturen von -40°C bis +60°C. Die Batterie ist 17 mm x 34,5 mm groß (Durchmesser und Höhe). In der geschlossenen Verpackung aufbewahrt hält sie sich bis zu 10 Jahre. Diese Batterie kann gegen Typen mit der Bezeichnung DL123A, CR-123A, EL123AP oder CR17345 ausgetauscht werden.

Qualität steht bei GP Batteries an erster Stelle
Eine Welt ohne Batterien ist beinahe nicht mehr vorstellbar. GP Batteries ist mit seinem umfangreichen Batteriesortiment weltweit führend. GP kann auf über 50 Jahre Erfahrung im Bereich Batterietechnologie zurückblicken. Im eigenen Haus produzieren wir Einmal-, aufladbare und Spezialbatterien sowie Batterieprodukte. Produkte, die den höchsten Anforderungen hinsichtlich Leistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit genügen. Was braucht es noch, um Sie zu überzeugen? Bei wem Qualität an erster Stelle steht, der entscheidet sich für GP.

Spezifikationen:
3 Volt
1400mAh
Größe: Ø 17 mm x 34,5 mm
Gewicht: 16 g.
Bis zu 10 Jahre haltbar
Betriebstemperatur: -40 °C - +60 °C
Verpackung enthält 10 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.