| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-50714 Herst.-Nr.: 4891199190223 EAN/GTIN: 4055909219141 |
| |
|
| | |
| - ✓ Magnet-Endkappe
- ✓ 4 Lichteinstellungen
- ✓ Kompaktes Leichtgewicht
- ✓ Batteriedauer ca. 20 Stunden
Taschenlampe C34 550 Lumen inklusive 3x AA Mignon Batterien LR6 Eine leistungsstarke, robuste und dennoch attraktiv gestaltete Arbeitsleuchte für private und berufliche Anwendungen. Die C34 verfügt über ein 350 Lumen LED-Frontlicht und ein leuchtstarkes 550 Lumen COB-LED-Seitenlicht, das Ganze in kompaktem und leicht transportierbarem Design. Aus eloxiertem, hochrobustem Flugzeugaluminium, mit Wasserbeständigkeit nach IPX4. Ausgestattet mit praktischem Taschenclip und einer magnetischen Endkappe. Die Ein-Schalter-Bedienung ermöglicht müheloses Umschalten zwischen dem COB-LED-Licht und dem vorderen LED-Licht. Zudem kann sie, dank Mehrfachbefestigung, an vielerlei Oberflächen befestigt und somit freihändig genutzt werden. Die robuste Arbeitsleuchte C34 eignet sich für vielfältigen Einsatz an Arbeitsplätzen und in häuslichen Umgebungen aller Art. Sie ist eine Kombination aus LED-Frontlicht mit 350 Lumen und einem seitlichen COB-LED-Licht mit 550 Lumen für vielfältige Anwendungen. Durch ihre kompakte Größe ist sie leicht transportierbar, die rutschfesten Riffel gewährleisten auch bei Nässe einen sicheren sowie komfortablen Griff. Das robuste, auf Langlebigkeit ausgelegte Gehäuse, besteht aus widerstandsfähigem, eloxiertem Flugzeugaluminium und bietet zudem Spritzwasserschutz gemäß IPX4.
Die Ein-Schalter-Bedienung ermöglicht schnelles und einfaches Umschalten zwischen dem LED-Frontlicht und dem seitlichen COB-LED-Licht sowie den verschiedenen Lumeneinstellungen für den häuslichen oder professionellen Einsatz. Die Arbeitsleuchte verfügt sowohl über einen Taschenclip, als auch über eine magnetische Endkappe, was vielfältige Befestigungsoptionen für eine praktische, freihändige Nutzung ermöglicht. Flexibel durch Kompatibilität mit 3 x AA-Alkalibatterien sowie wiederaufladbaren NiMH-Akkus. |
| | |
| | | |
| |