Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlampe GP CH31 40lumen inkl. 2x CR2025 Lithium Knopfzellen Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnlampe GP CH31 40lumen inkl. 2x CR2025 Lithium Knopfzellen Grün
Stirnlampe GP CH31 40lumen inkl. 2x CR2025 Lithium Knopfzellen Grün
Stirnlampe GP CH31 40lumen inkl. 2x CR2025 Lithium Knopfzellen Grün
Stirnlampe GP CH31 40lumen inkl. 2x CR2025 Lithium Knopfzellen Grün
Stirnlampe GP CH31 40lumen inkl. 2x CR2025 Lithium Knopfzellen Grün
Stirnlampe GP CH31 40lumen inkl. 2x CR2025 Lithium Knopfzellen Grün
Stirnlampe GP CH31 40lumen inkl. 2x CR2025 Lithium Knopfzellen Grün
Artikel-Nr.:
     8005-50732
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     4891199183355
EAN/GTIN:
     4055909219202
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • ✓ 40 lumen
  • ✓ fröhliche grüne Farbe
  • ✓ arbeitet auch als Klemmleuchte
  • ✓ Batteriedauer ca. 6 Stunden
Stirnlampe GP CH31 40lumen 2X CR2025 Grün

Wer Farben liebt, wird von den fröhlichen GP Discovery Stirnlampen begeistert sein. Das Modell CH31 produziert ein mittelstarkes Lichtbündel mit 40 Lumen und acht Metern Reichweite. Ideal für die Kinder auf dem Schulweg oder bei Aufenthalten auf dem Campingplatz oder im Ferienpark. Zwei Knopfzellen (CR2025) sind im Lieferumfang enthalten und sicher in die Lampe integriert. Erhältlich in Grün.

Wer nichts von Schnickschnack hält, dafür aber versessen auf Farbe ist, wird von den fröhlich aussehenden Stirnlampen von GP Discovery begeistert sein. Das Modell CH31 produziert ein mittelstarkes Lichtbündel mit einer Stärke von 40 Lumen und einer Reichweite von acht Metern. Ideal für die Sicherheit von Kindern auf dem Schulweg, bei einem Aufenthalt auf einem Campingplatz oder in einem Ferienpark, bei Pfadfinder- und Ausflügen. Auch für den Gebrauch im Haus, Garten oder in der Küche ist diese kompakte Stirnlampe geeignet. Sie ist mit einem Blinkmodus und zwei Helligkeitsmodi ausgestattet: maximal und niedrig. Im Lieferumfang sind zwei Knopfzellenbatterien (CR2025) enthalten, die sechs Betriebsstunden halten und dabei sicher und außerhalb der Reichweite von Kinderhänden in die Lampe integriert sind. Das verstellbare Band aus weichem Gewebe liegt komfortabel am Kopf an. Erhältlich in fröhlichen Farbe Grün.

Zusätzliche Spezifikationen:

  • Lichtstärke: 40 Lumen
  • Lichtbündelbereich bis 8 Meter
  • Größe: 37 mm x 36 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.