Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AkkuPack passend für FELCOtronic 82/101, 82/82A Mono D NiCd Akkupack 24 Volt 5000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AkkuPack passend für FELCOtronic 82/101, 82/82A Mono D NiCd Akkupack 24 Volt 5000mAh
AkkuPack passend für FELCOtronic 82/101, 82/82A Mono D NiCd Akkupack 24 Volt 5000mAh
AkkuPack passend für FELCOtronic 82/101, 82/82A Mono D NiCd Akkupack 24 Volt 5000mAh
AkkuPack passend für FELCOtronic 82/101, 82/82A Mono D NiCd Akkupack 24 Volt 5000mAh
AkkuPack passend für FELCOtronic 82/101, 82/82A Mono D NiCd Akkupack 24 Volt 5000mAh
AkkuPack passend für FELCOtronic 82/101, 82/82A Mono D NiCd Akkupack 24 Volt 5000mAh
AkkuPack passend für FELCOtronic 82/101, 82/82A Mono D NiCd Akkupack 24 Volt 5000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-50810
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FELCON82N
EAN/GTIN:
     4055909219363
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupack 24v nicd
  • AkkuPack passend für FELCOtronic 82/ 82A
  • Akku-Pack mit 20 Mono D LR20 1,2 Volt 5000mAh Zellen
  • System: NiCd Akkupack mit Stecker, Spannung: 24 Volt
AkkuPack passend für FELCOtronic 82/ 82A mit 20 x Mono 1,2 Volt 5000mAh Zellen
  • AkkuPack Nachbau ohne Stecker mit 20 Zellen
  • REF. 82/122: 20 x 1,2 Volt / 5000 mAh
  • laut Hersteller Betriebszeit für Felcotronic 82/82A nach Aufladung 1/2 Tag
  • hohe Kapazität, sehr gutes Leistungsverhalten, lange Ausdauer

Diese leistungsfähigen Akkumulatoren werden professionell zu höchstmöglichem Standard assembliert und richten sich an den industriellen Einsatz, bei dem Qualität und ein gutes Preis/Leistungsverhältnis eine sehr große Rolle spielen.

Einsatzmöglichkeiten FELCOtronic 82 / 82A

Technische Daten (Kein Original von FELCO):

System: NiCd Akkupack mit Stecker, Spannung: 24 Volt
Kapazität: 5000mAh

Weitere Suchbegriffe: akku packs, akku-pack 24v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.