Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
Panther tracline Gel Deep Cycle 12V 220Ah Bleiakku AGM Blei Gel Akku
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8005-51359
Hersteller:
Panther
Herst.-Nr.:
TRGD12-220
EAN/GTIN:
4055909221144
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
31612220Technische Daten: chemisches System Gel Spannung 12 V Kapazität 220 Ah Abmessungen 522 x 240 x 223 mm (LxBxH) Gewicht 65,2 kg Anschlusspole M8 Schraubanschluss Bodenleiste B00 Schaltung 4
... >
Akkus
>
Akku für Blei Gel AGM
>
Panther
Weitere Suchbegriffe:
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
bleiakku 12v gel
,
blei akku
,
blei-akku 12v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,43*
€ 812,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,50*
€ 783,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,11*
€ 758,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,80*
€ 738,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,51*
€ 722,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen