| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-51530 Herst.-Nr.: BPS-50110501 EAN/GTIN: 4055909221915 |
| |
|
| | |
| - für Gira 0941 00, 094100 und Artikel-Nr.: 1023421
- 4010337941002, Hersteller-Nr.: 094100 Batterie
Batterie für Gira 094100 Batteriepack 13.5 V Funk Alarm 0941 00, 2472054 unsere frisch gefertigter 13,5 Volt Batteriepack aus 9 Alkaline Einweg-Batterien stellt sich vor - 13,5 Volt mit 2700mAh
- mit Kabel zum Selbsteinbau
- Ersatzbatterie für den Gira Alkaline Batteriepack 13,5V/2,7Ah Bestell-Nr. 0941 00, 2472054
Ersatzbatterie ideal passend für Gira 0941 00, 094100 und Artikel-Nr.: 1023421, EAN-Nr.: 4010337941002, Hersteller-Nr.: 094100, Replacement Battery, Replacement Battery Battery 13.5V Funk-Alarmsystem/VdS, Technische Daten: Abmessungen 56 x 28 x 65 mm (LxBxH) Gewicht 212 Gramm chemisches System Alkali-Mangan (AlMn) Spannung 13,5 Volt Kapazität 2700 mAh |
| | |
| | | |
| |