| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-51965 Herst.-Nr.: BPS-80200219 EAN/GTIN: 4055909223971 |
| |
|
| | |
| - Akku für BT923-000716V, BT923-00072
- Akkupack für TC100 Ersetzt BT923-00071, für BT923-00072
Nachbau AkkuPack 3.6V aus frischer Fertigung exakt passend für - Akku für BT923-000716V, BT923-00072
- Akkupack für TC100 Ersetzt BT923-00071, für BT923-00072
Akkupack ideal als Ersatz- oder Zweitakku für Cattron-Theimeg Handy, TC100, BT923-00071, BT923-0007 auch passend für CS-CBT071BL Akku 2000mAh Kompatibel mit Cattron Theimeg Handy, Handy Control II, Handy Control III, TC100, für Laird Handy Control II, Handy Control III, TC100 Ersetzt BT923-00071, für BT923-00072 Technische Daten: chemisches System Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) Spannung 7,2 Volt Kapazität 2000 mAh, 14.4Wh Abmessungen 159 x 35,1 x 20,2 mm (LxBxH) Farbe schwarz Gewicht 195 Gramm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Kran-Fernbedienungs-Akku, Kran-Funksteuerungs-Akku, Kranakku, handy akku 2000 mah, akku mobiltelefon |
| | |
| |