Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranakku LiPoly 3,7V 1250mAh ersetzt ELCA 0401BA000311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kranakku LiPoly 3,7V 1250mAh ersetzt ELCA 0401BA000311
Kranakku LiPoly 3,7V 1250mAh ersetzt ELCA 0401BA000311
Kranakku LiPoly 3,7V 1250mAh ersetzt ELCA 0401BA000311
Kranakku LiPoly 3,7V 1250mAh ersetzt ELCA 0401BA000311
Kranakku LiPoly 3,7V 1250mAh ersetzt ELCA 0401BA000311
Kranakku LiPoly 3,7V 1250mAh ersetzt ELCA 0401BA000311
Artikel-Nr.:
     8005-52058
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-80201404
EAN/GTIN:
     4055909224282
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
kran fernbedienungs akku
  • Akku für Kransteuerung ELCA 0401BA000311
  • Akku für Kransteuerung Elca EVO, MAGO-EVO, MITO-VETTA, VETTA
Ersatzakku Elca EVO, MAGO-EVO, MITO-VETTA, VETTA

kurz und kompakt, unser Kranakku stellt sich vor

✓ Lithium-Polymer Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung !
✓ 3,7 Volt Spannung, 1250mAh Kapazität, 4,63 Wh Energiegehalt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 59,6 x 36,7 x 4,8mm !
✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät !
✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !

Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku Elca EVO, MAGO-EVO, MITO-VETTA, VETTA und Akkutyp Elca 0401BA000311 mit 3,7 Volt Spannung und einer Kapazität von 1250mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des Ersatzakkus beträgt 4,63 Wh. 

Akku passend für Kranakku Elca 0401BA000311 Akkutyp

Unser Akku für Elca EVO, Elca MAGO-EVO, Elca MITO-VETTA sowie Elca VETTA kann mit dem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku 

Technische Daten für den Akku  Spannung:  3,7 Volt  Kapazität:  1250mAh  Energiegehalt:  4,63 Wh  System:  Li-Polymer Akku  Gewicht:  23,85 gramm  Abmessungen:  59,70 x 37,10 x 6,3mm

Ladeschlussspannung max. 4,2 Volt


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.