Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONgineer LiON one4all Reiseladegerät für E-Bike und E-Scooter 36 V mit Rosenberger B Stecker und Transporttasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONgineer LiON one4all Reiseladegerät für E-Bike und E-Scooter 36 V mit Rosenberger B Stecker und Transporttasche
ONgineer LiON one4all Reiseladegerät für E-Bike und E-Scooter 36 V mit Rosenberger B Stecker und Transporttasche
ONgineer LiON one4all Reiseladegerät für E-Bike und E-Scooter 36 V mit Rosenberger B Stecker und Transporttasche
ONgineer LiON one4all Reiseladegerät für E-Bike und E-Scooter 36 V mit Rosenberger B Stecker und Transporttasche
ONgineer LiON one4all Reiseladegerät für E-Bike und E-Scooter 36 V mit Rosenberger B Stecker und Transporttasche
ONgineer LiON one4all Reiseladegerät für E-Bike und E-Scooter 36 V mit Rosenberger B Stecker und Transporttasche
ONgineer LiON one4all Reiseladegerät für E-Bike und E-Scooter 36 V mit Rosenberger B Stecker und Transporttasche
Artikel-Nr.:
     8005-52691
Hersteller:
     ONgineer
Herst.-Nr.:
     11207C22
EAN/GTIN:
     4260710950187
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
Reiseladegerät
  • ✓ Ein Ladegerät für viele E-Bikes & Scooter
  • ✓ Klein und leicht: Passt in jede Tasche
  • ✓ Bis zu 4 Ampere (A) Ladestrom
  • ✓ Passende Adapterkabel optional bei uns erhältlich
ONgineer LiON one4all Reiseladegerät mit Rosenberger B Stecker passend für FAZUA und Weitere E-Bike und E-Scooter 36 V mit Rosenberger B Stecker und Transporttasche, EU-Version zum Laden eines 10 Zellen 36 V, max. 25 Ah Li-Ion Akkupack

✓ Ein Ladegerät für viele E-Bikes & Scooter mit max. 4A Ladestrom erweiterbar mit optional erhältlichen Anschlusskabeln passend für andere Hersteller und Marken!
✓ Schutz gegen Kurzschluss, Überstrom, Verpolung, Überspannung !
✓ Über NFC (Near-Field-Communication) einstellbare Parameter: Ladestrom - max. Ladestand !
✓ Anpassen des Ausgangsstromes an die Gerätetemperatur !
✓ Geeignet für Akkupacks mit max. 25 Ah (900 Wh) !
✓ Bei verschiedenen 36V Batteriesystemen im Haushalt reicht ein LiON smart Charger in Kombination mit den entsprechenden Adapterkabeln aus !

Der Perfekte Reisebegleiter

Endlich ein Ladegerät das Bequem in jede Tasche passt, so kann auch unterwegs schnell geladen werden. Ein Schnellladegerät muss nicht groß und schwer sein, es kann kompakt und leicht sein. Der LiON ist ein kleines und intelligentes Ladegerät - perfekt für unterwegs. In Zukunft müssen keine "Backsteine" mehr mitgeschleppt und kostbarer Platz in der Gepäcktasche verschwendet werden um den Bike-Akku schnell und intelligent zu laden. Der LiON lässt sich durch seine abgerundete und kompakte Form auch in der kleinsten Tasche unterbringen, so bleibt mehr Platz für Wichtiges. Das LiON Reiseladegerät ist rund viermal kleiner und dreimal leichter als vergleichbare Standard-Ladegeräte mit 4 Ampere [A] und im Gegensatz zu einigen anderen Ladegeräten kommt der LiON ohne Lüfter aus – so lässt es sich auch unterwegs gut schlafen.

Kein Nachahmer, ein echtes Original !

Der LiON ist das einzige Ladegerät für e-Bikes und e-Scooter bei dem der Anwender selbst bestimmen kann wie sein Akku geladen werden soll. Denn nicht immer muss die Lebensdauer des Akkus so strapaziert werden, wie es bei den üblichen, also bereits mitgelieferten, Ladegeräten der Fall ist! Ein weiterer Pluspunkt, gerade – aber nicht nur auf Reisen mit der Familie oder Freunden, ist die Möglichkeit nur ein Ladegerät für verschiedene Bikes nutzen. Auszutauschen sind dann lediglich die Kabel.

Umfassende Schutzschaltungen gewährleisten stets einen sicheren Betrieb
  • Über- und Unterspannungsschutz
  • Verpolschutz, Überstromschutz, Kurzschlussfestigkeit
  • Übertemperaturschutz
  • Adapterkabelüberwachung
  • automatischer Vorladebetrieb bei entladenen Batterien
  • Begrenzung der maximalen Ladezeit (Lebensdauer-Erhaltung des Akkus)
Der smarte Weg ein Bike oder Scooter zu laden
  • Die LiON- App herunterladen und mit Hilfe der App prüfen ob auch der Akku mit dem LiON geladen werden kann
  • Passendes Ladekabel für den Akku auswählen
  • Die App wird mit wenigen Klicks eingerichtet (den zu ladenden Akku auswählen oder Daten manuell eingeben)
  • Netzkabel einstecken
  • Den Akku mit dem Ladegerät und dem passenden Kabel verbinden
  • Daten von der App auf das Ladegerät (via NFC, das ist vom kontaktlosen bezahlen bekannt) übertragen …und schon lädt es!
  • Kostenlos und einfach Im App- oder Playstore herunterladen, Profil + Akku anlegen und sofort Laden. Die Übertragung Ihres Profils erfolgt über einfaches Auflegen des Handys auf den Charger - ohne Bluetooth, ohne extra Kabel.

    Bequem, einfach und sehr komfortabel

    Die kostenlose LiON-App funktioniert sowohl auf iOS- als auch auf Android-Plattformen. Was bietet die App?

    • Optimale Aufladung der Akkus für E-Bikes und E-Scooter
    • Verwaltet bis zu 10 verschiedene Akkus
    • Nur ein Ladegerät für die ganze Familie
    • Vorkonfigurierte Ladeszenarien für den täglichen Gebrauch
    • Eigene Ladeszenarien für den individuellen Bedarf
    • Schnelles Abrufen von Ladestatistiken
    • Einfaches prüfen des Akku-Gesundheitszustandes
    Auf der Suche nach einem umweltfreundlichen Produkt?

    Hier ist der LiON besonders gut aufgestellt, denn überflüssige Bauteile, wie sie bei den meisten anderen Chargern häufig verbaut werden benötigt der LiON nicht. So kann auf ein großes Gehäuse, zusätzliche Lüfter und veraltete (große) Elektronikkomponenten verzichtet werden.

    Die beispiellos hohe Betriebseffizienz von bis zu 94% ist schon für sich allein ein guter Grund einen LiON zu besitzen. Ein Weiterer das patentierte Design – mit neuesten digitalen Bauteilen. Das minimiert die Leistungsverluste während des Ladevorgangs erheblich.

    Technische Daten  Netzspannung:  220-240 Volt  Ladestrom:  0,5-4 Ampere  Energiegehalt:  13,3 Wh  System-Ladespannung:  36 Volt  Ladeschlussspannung:  42 Volt  Abmessungen (LxBxH):  145 mm x 80 mm x 30 mm  Gewicht:  nur 370 g  Nennlebensdauer:  20.000 h  Effizienz:  94 % Hinweis zur Nutzung des Geräts

    Zur ordnungsgemäßen Bedienung und Parametrierung des Chargers wird die zugehörige LiON-App benötigt. Diese kann entweder im Apple Store oder für Android Geräte im Google Play Store gedownloadet werden. Die LiON Smart Charger App funktioniert ab Android 9 und iPhone 7/iOS13 Versionen.

    Sicherheitshinweise
    • Nur Akkupacks laden, die in der LiON-App freigegeben sind
    • Unsachgemäßer Umgang kann zu Brand,- Explosions- und Ätzgefahr führen.
    • Das Ladegerät nur an geeigneten Spannungsquellen anschließen.
    • Das Ladegerät nur in trockener, staubfreier und belüfteter Umgebung verwenden.
    • Bei beschädigtem Gehäuse das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
    • Kabel nur am Stecker anfassen und aus der Steckdose/ Buchse ziehen.
    • Beschädigte Kabel nicht verwenden.
    • Das Ladegerät nicht abdecken.
    • Nur Akkupacks laden, die Raumtemperatur angenommen haben.
    • Bei sehr starker Erhitzung Ladevorgang abbrechen.
    • Nur mit Kabeln verwenden, die mit dem Ladegerät oder separat von ONgineer GmbH oder autorisierten Händlern verkauft werden.
    • Das Ladegerät darf nicht geöffnet oder modifiziert werden.
    • Mit dem Öffnen des Gehäuses erlischt die Garantie.
    • Nur mit trockenem Tuch reinigen.
    • Das Ladegerät darf von Kindern und Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Ladegerät sicher zu bedienen, ohne Aufsicht oder Anweisung nicht bedient werden.
    • Ladegerät nur von Fachpersonal reparieren lassen.
    • Bei Außerbetriebnahme oder Nichtgebrauch Netzstecker ziehen.

     

    Weitere Suchbegriffe: e scooter zubehör
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 180,64*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 225,35*
    € 268,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 223,36*
    € 265,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 215,93*
    € 256,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 211,11*
    € 251,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 180,64*
    € 214,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.