Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülle passend für Apple iPhone11 - transparente Schutzhülle, Anti-Gelb Luftkissen Fallschutz Silikon Handyhülle robustes TPU Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülle passend für Apple iPhone11 - transparente Schutzhülle, Anti-Gelb Luftkissen Fallschutz Silikon Handyhülle robustes TPU Case
Hülle passend für Apple iPhone11 - transparente Schutzhülle, Anti-Gelb Luftkissen Fallschutz Silikon Handyhülle robustes TPU Case
Hülle passend für Apple iPhone11 - transparente Schutzhülle, Anti-Gelb Luftkissen Fallschutz Silikon Handyhülle robustes TPU Case
Hülle passend für Apple iPhone11 - transparente Schutzhülle, Anti-Gelb Luftkissen Fallschutz Silikon Handyhülle robustes TPU Case
Artikel-Nr.:
     8005-52786
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     IP11-TRANS
EAN/GTIN:
     4055909225593
Suchbegriffe:
Silikonhüllen
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
  • ✓ Optimale Passform: Mit umlaufenden Ecken und festem Sitz am Gerät - Kein Ausleiern des Materials mehr!
  • ✓ Anti-Blasen Beschichtung auf der inneren Rückseite: Schmiegt sich auch an glatte Handyrücken problemlos blasenfrei an!
  • ✓ Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging): Materialstärke nur ca. 2mm!
  • ✓ Perfekter Bildschirm und Kameraschutz: Hochgezogene Lippen entlang der Handykamera und der Display-Kante, damit Display und Kamera(s) besser gegen einen direkten Aufprall geschützt sind!
  • ✓ Immer fest im Griff: Dank optimalem Materialmix rutscht das Gerät nicht aus den Händen!
  • ✓ Crystal Clear Technologie: Dadurch hoch transparent!
Handyhülle transparent TPU Soft Silikon passend für Apple iPhone 11 Hochwertig und passgenau für Ihr Smartphone. Dank optimalem Materialmix weniger Vergilbung und besserer Schutz. Zugleich sorgt das Material für einen festen sicheren Griff.

✓ Optimale Passform: Mit umlaufenden Ecken und festem Sitz am Gerät - Kein Ausleiern des Materials mehr!
✓ Anti-Blasen Beschichtung auf der inneren Rückseite: Schmiegt sich auch an glatte Handyrücken problemlos blasenfrei an!
✓ Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging): Materialstärke nur ca. 2mm!
✓ Perfekter Bildschirm und Kameraschutz: Hochgezogene Lippen entlang der Handykamera und der Display-Kante, damit Display und Kamera(s) besser gegen einen direkten Aufprall geschützt sind!
✓ Crystal Clear Technologie: Dadurch hoch transparent!
✓ Immer fest im Griff: Dank optimalem Materialmix rutscht das Gerät nicht aus den Händen!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.