Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuCell Datenkabel - USB Type C (USB-C) Stecker auf USB A (USB-A 3.0) Stecker - 1,0m - langer Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AccuCell Datenkabel - USB Type C (USB-C) Stecker auf USB A (USB-A 3.0) Stecker - 1,0m - langer Stecker
AccuCell Datenkabel - USB Type C (USB-C) Stecker auf USB A (USB-A 3.0) Stecker - 1,0m - langer Stecker
AccuCell Datenkabel - USB Type C (USB-C) Stecker auf USB A (USB-A 3.0) Stecker - 1,0m - langer Stecker
AccuCell Datenkabel - USB Type C (USB-C) Stecker auf USB A (USB-A 3.0) Stecker - 1,0m - langer Stecker
AccuCell Datenkabel - USB Type C (USB-C) Stecker auf USB A (USB-A 3.0) Stecker - 1,0m - langer Stecker
AccuCell Datenkabel - USB Type C (USB-C) Stecker auf USB A (USB-A 3.0) Stecker - 1,0m - langer Stecker
AccuCell Datenkabel - USB Type C (USB-C) Stecker auf USB A (USB-A 3.0) Stecker - 1,0m - langer Stecker
Artikel-Nr.:
     8005-53390
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     8013041
EAN/GTIN:
     4055909226286
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb c usb kabel schwarz 1 m
usb anschlusskabel
  • ✓ Qualitäts-USB-Datenkabel aus dem Hause AccuCell
  • ✓ Zur Anwendung in allen unterschiedlichen Alltagsgeräten
AccuCell Datenkabel - USB Type C (USB-C) Stecker auf USB A (USB-A 3.0) Stecker - 1,0m - langer Stecker
  • USB-Datenkabel zur Datenübertragung zwischen geeigneten Geräten
  • mit Ladefunktion
  • USB Type C-Stecker auf USB A 3.0-Stecker
  • langer USB-C-Stecker (ca. 9-9,5mm) für Endgeräte mit tiefer im Gehäuse sitzenden Anschluss (z.B. Outdoor-Smartphones), oder Endgeräte mit dickeren Schutzhüllen oder Taschen
  • Versorgungsspannung über USB-Anschluss
  • passgenaue Verarbeitung
  • Länge: 1,0m
  • Farbe: schwarz
passend für
  • alle Geräte mit USB A 3.0 Buchse zum Verbinden mit Geräten mit USB Type C Buchse
  • Geräte mit USB Type C, USB-C Buchse sind z.B.
    • ACER Liquid Jade Primo
    • Alcatel A50, Flash, Idol 4 Pro, Idol 4S Windows, Idol 5S
    • Allview P8 Energy Pro, V2 Viper X+, X3 Soul, X3 Soul Plus, X3 Soul Pro, X4 Soul, X4 Soul Lite, X4 Soul Style, X4 Xtreme
    • Apple Macbook 12" (Early 2015), Macbook 12" (Early 2016)
    • Apple Macbook Pro 13" (Late 2016), Macbook Pro 15" (Late 2016)
    • Archos 50 Graphite, Diamond 2 Plus, Diamond Alpha+, Diamond Omega, Sense 55DC
    • Asus ZenFone 3 (ZE520KL), ZenFone 3 (ZE552KL), ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL), ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL), ZenFone 3 Max (ZC520TL), ZenFone 3 Max (ZC553KL), ZenFone 4, ZenFone 4 Pro, ZenFone AR, ZenFone Zoom S
    • Blackberry DTEK60, KEYone, KEYone Black Edition, BV8000 Pro, P6
    • Blu Vivo 5
    • Bluboo S8
    • BQ Aquaris X, Aquaris X Pro
    • Coolpad Cool S1
    • Crosscall Trekker X3
    • Elephone P9000, P9000 Lite 4G
    • Energizer Powermax P600S
    • Essential Essential
    • General Mobile GM 5 Plus
    • Gigaset ME, ME Pro, ME Pure
    • Google Nexus 5 (2015), Nexus 6 (2015), Nexus 5X, Nexus 6P, ChromeBook Pixel (2015), Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4 XL
    • GoPro Hero 5
    • Hisense A2
    • HP Elite x3
    • HTC 10, 10 evo, U Play, U Ultra, U11, U11 Dual-SIM, U11 Life, U11 Plus
    • Huawei Honor 8, Honor 8 Premium, Honor 8 Pro, Honor 9, Honor Note 8, Mate 10 Porsche Design, Mate 10 Pro Dual SIM, Mate 10 Pro Single SIM, Mate 9, Mate 9 (Dual-SIM), Mate 9 Porsche Design, Mate 9 Pro, Nexus 6P, Nova 2, Nova 2 Plus, Nova Dual SIM, Nova Plus, Nova Single SIM, P10, P10 Plus, P9, P9 Plus
    • Kodak Ektra
    • Lenovo Moto Z, Moto Z Force, Moto Z Play, Phab 2, Phab 2 Plus, Phab 2 Pro
    • LG G5, G5 SE, G6, G6+, Nexus 5X, V20, V30
    • Meizu MX6, Pro 6, Pro 6S, Pro 7
    • Microsoft Lumia 950, Lumia 950 Dual SIM, Lumia 950 XL, Lumia 950 XL Dual SIM
    • Motorola Moto X4, Moto Z2 Force, Moto Z2 Play
    • Nextbit Robin
    • Nintendo Switch, Switch Lite
    • NOA H10le
    • Nokia 8, 6 (2018), N1 Tablet
    • Nubia M2, N1, N1 Lite, N2, Z11, Z11 Max, Z11 Mini, Z11 miniS
    • OnePlus 2, 3, 3T, 5, 5T
    • Samsung Galaxy A3 (2017), Galaxy A3 (2018), Galaxy A5 (2017), Galaxy A5 (2018), Galaxy A8 (2018), Galaxy A8+ (2018), Galaxy Note 8, Galaxy Note 8 Duos, Galaxy Note7, Galaxy S8, Galaxy S8 Active, Galaxy S8+, Galaxy S8+ Duos, Galaxy X
    • Saygus V2
    • Shift Shift5pro
    • Sony Xperia L1, Xperia X Compact, Xperia XA1, Xperia XA1 Plus, Xperia XA1 Ultra, Xperia XZ, Xperia XZ Premium, Xperia XZ1, Xperia XZ1 Compact, Xperia XZs, Xperia XZs Dual SIM
    • Ulefone Armor 2, Future, Power 3
    • UMIDIGI Z1
    • Z1 Pro
    • Vernee Apollo, Apollo Lite, Apollo X, Mars, Mars Pro 4G
    • Vertu Constellation (2017)
    • Wileyfox Swift 2
    • Swift 2 Plus
    • Xiaomi Mi 5, Mi 6, Mi A1, Mi Max 2, Mi Max Prime, Mi Mix 2
    • ZTE Axon 7, Axon 7 Mini, Blade V8 64 GB, Blade V8 Pro, Grand X3
    • ZUK Z1, Z2, Z2 Pro
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.