Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz CCA Kupfergemisch für SOHO Anwendungen, AWG 23/1 (solid), PE, UV-beständig


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz CCA Kupfergemisch für SOHO Anwendungen, AWG 23/1 (solid), PE, UV-beständig
CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz CCA Kupfergemisch für SOHO Anwendungen, AWG 23/1 (solid), PE, UV-beständig
CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz CCA Kupfergemisch für SOHO Anwendungen, AWG 23/1 (solid), PE, UV-beständig
Artikel-Nr.:
     8005-54098
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     57197
EAN/GTIN:
     4040849571978
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat6
Kat6
  • unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlusstechnik im Heim-/Außenbereich
  • doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
  • Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
  • Für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 40 m!
  • Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen.
AWG: 23/1 (solid)
Kabeltyp: Rundkabel
Spezifikation: CAT 6
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 6.3 mm
Kabelmantel, Material: PE
Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
Meterskalierung: ja
Schirmungsklasse: S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen: 2 x
Kabeltyp: Rundkabel
Spezifikation: CAT 6
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 6.3 mm
Kabelmantel, Material: PE
Innenleiter, Material: CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
Meterskalierung: ja

CAT 6 Outdoor Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Schwarz, 100 m, Spule/Trommel - CCA Kupfergemisch für SOHO Anwendungen, AWG 23/1 (solid), PE, UV-beständig
unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschlusstechnik im Heim-/Außenbereich
doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
Aderpaarschirmung: PIMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
Für SOHO Anwendungen (Small Office, Home Office) bis einer max. Übertragungslänge von 40 m!
Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen.
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
558
pro Paket
€ 9,90*
ab € 32,48*
€ 43,14*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,90*
ab € 32,38*
€ 43,16*
pro Paket
€ 4,50*
ab € 44,60*
€ 58,59*
Lager 8005
pro Paket
€ 4,50*
ab € 46,24*
€ 60,89*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 48,52*
€ 63,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,89*
€ 72,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,95*
€ 71,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,71*
€ 67,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,95*
€ 63,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,02*
€ 61,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,24*
€ 55,03
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,4624* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
57199
ab € 22,31*
Zubehör
Goobay
77625
ab € 53,38*
Zubehör
Goobay
94399
ab € 87,17*
Zubehör
Goobay
94398
ab € 35,58*
Zubehör
Goobay
57195
ab € 32,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.