Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autec Original Ladegerät ULC932B passend für den Akku Autec LPM04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autec Original Ladegerät ULC932B passend für den Akku Autec LPM04
Autec Original Ladegerät ULC932B passend für den Akku Autec LPM04
Artikel-Nr.:
     8005-59147
Hersteller:
     AUTEC
Herst.-Nr.:
     ULC932B
EAN/GTIN:
     4055909238685
Autec Original-Ladegerät Autec ULC932B passend für Autec LPM04 Ladegerät passend für Autec LPM04 Akku Ladegerät ULC932B nur für den Akku LPM04
Original Art. Nr. R0CABA02E05A0
Betriebsspannung 90-264 V / AC
Nur für die Autec Akkus Modular, Dynamic, Air, MJ, MK, AJM, AJR, AJS, FJR, FJL, FJM, FJS

Das original Schnell-Ladegerät ULC932B von Autec Akku Ladegerät ULC932 B mit 90-264 V / AC nur für den Autec Akkutyp LPM04.

Technische Daten:
Gewicht 184 Gramm
Abmessungen (LxBxH) 135 x 77 x 54 mm 
Ladestrom max. 1000mA
Eingangsspannung 100 - 240 V AC

Weitere Informationen:
Gewicht:
184,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,34*
€ 416,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,12*
€ 411,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,39*
€ 387,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,89*
€ 381,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,66*
€ 351,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.