| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-59267 Herst.-Nr.: VAHE4722 EAN/GTIN: 4055909238838 |
| |
|
| | |
| - Varta 4722 Longlife Max Power 9V-Block, 9V Batterie
- 9V Batterie ideal für Rauchmelder, Messgerät, Fernbedienung
- Alkaline 9 Volt Batterie für den Einsatz in Rauchmeldern, Rauchwarnmelder, Fernbedienungen, Mikrofone etc. !
- Ideal für hochwertige, digitale Geräte geeignet
- Lagerfähigkeit von 5 Jahren
Varta 4722 Longlife Max Power 9V-Block, 9V Batterie ideal für Rauchmelder, Rauchwarnmelder kurz und kompakt, die Varta 9V Batterie stellt sich vor
✓ maximale Leistung mit VARTA Markenqualität ✓ Lagerfähigkeit von 5 Jahren ✓ Alkaline 9 Volt Batterie für den Einsatz in Rauchmeldern, Rauchwarnmelder, Fernbedienungen, Mikrofone etc. ! ✓ ideal für hochwertige, digitale Geräte geeignet
Varta Longlife Max Power 9V Batterie ideal für den Einsatz in Rauchmeldern, Rauchwarnmelder, Mikrofone, Gamecontroller und weitere Geräte, die präzise Energie bei wechselnden Anforderungen benötigen. Daher ist die 9V Batterie von Varta ideal für hochwertige, digitale Geräte geeignet. Zudem begeistert die Varta 4722 Longlife Max Power Batterie mit einer Lagerfähigkeit von 5 Jahren. Varta 9V 1er Blister, leistungsstarke Batterie ideal für Rauchmelder, Messgeräte, Fernbedienungen und Spielzeug Alkaline 9 Volt Block-Batterie von Varta. Die Verpackung bekommt ein neues innovatives Design - einzigartige matte Oberfläche mit Premium-Haptik und maximale Markenwiedererkennung. Mit dieser 9V Batterie genießen Sie die vertraute VARTA Markenqualität. Die Batterie ist nicht wiederaufladbar. Die Varta Longlife Max Power 9V Batterie hat eine Länge von 26,5mm, eine Breite von 17,5mm und eine Höhe von 48,5mm. Technische Daten Spannung: 9,0 Volt Kapazität: 580mAh Zellengröße: 6AM6 (9V-Block) IEC-Bezeichnung: 6LR61 System: AlMn Gewicht: 51 gramm Abmessungen: 26,5mm x 17,5mm x 48,5mm |
| | |
| | | |
| | | |
| |