- Dekorative Solar Lotusblüte Metall Glaskugel mit 4x Akku
- mit 1,2V 300mAh und 2x 800mAh AAA Micro NiMH Akku Größe LR03
Lotus Solar LED Gartenlicht mit Solarpanel inklusive 4x AAA Akku ✓ Dekorative Solar Lotusblüte mit dem warm weißen LED Licht
✓ Material aus Metall mit Glaskugel in edler Bruchoptik
✓ einem angenehmen warmweißen Licht
✓ mit traumhaften Lichteffekten - Bruchglasoptik
✓ kompakte Abmessungen: ca. 27 x 9cm Die LED Solarlampe als Gartenbeleuchtung in Form einer Lotusblume bzw. Lotusblüte. Die ideale Pooldekoration außen, gleich mit 2x Ersatzakku AAA NiMH! Dekorative-Solar-Lotusblüte-Metall-Glaskugel Design Licht im Garten, am Pool
Vor dem Erstgebrauch bitte ca. 6-12 Stunden im Sonnenlicht aufladen. Nach dem Einschalten durch den Schalter im Gehäuseboden leuchtet die LED-Gartenleuchte in der Dunkelheit, es erstrahlt der Lotus im warmweißen Licht, welcher Ihren Garten funkeln lässt. Durch die Bruchglasoptik wird der Lichteffekt nochmals verstärkt und so vereinen sich zahlreiche Reflektionen zu einem romantischen Lichtspiel.
Lassen auch Sie sich durch unsere Livebilder überzeugen!
Lichtfarbe: im angenehmen warmweißen LED-Licht mit max. 2700K, das Solarmodul ist nahezu unsichtbar im Inneren der Glaskugel fest integriert. Die Dekorleuchte Model Lotus verfügt über einen Ein-/Ausschalter am Unteren Boden der LED-Leuchte, zudem kann hier über das Akkufach der eingebaute Akku später auch mal problemlos ausgetauscht werden.
Bitte beachten Sie das es doch ähnliche billig China Importe gibt, wir denken aber das unsere schön sowie gut verpackte Version und das Zubehör die hochwertigste Version er Lotusblüten ähnlichen Leuchten darstellt!
Technische Daten Lotus Blume LED
Abmessungen (D x H): ca. 27 x 9 cm
Kugeldurchmesser: ca. 10 cm
Schutzart: IP44
Material: Lotusblütenblätter aus Metall
Rundliche Bruchglaskugel aus Echtglas
LED: 1 Stück weiß
Akku: 1 x 1,2V/300mAh AAA Micro NiMH Standard Größe LR03
Ob im Garten, rund um das Gartenhäuschen, Balkon oder Terrasse sowie in Pool nähe, diese hochwertige Lotusblume erzeugt abends ein wirklich stimmungsvolles LED-Licht in warmweißen Lichtfarbe.