Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Lenovo IdeaPad 320, 520, Li-Polymer, 7,6V, 4730mAh, 36Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Lenovo IdeaPad 320, 520, Li-Polymer, 7,6V, 4730mAh, 36Wh
Akku passend für Lenovo IdeaPad 320, 520, Li-Polymer, 7,6V, 4730mAh, 36Wh
Akku passend für Lenovo IdeaPad 320, 520, Li-Polymer, 7,6V, 4730mAh, 36Wh
Akku passend für Lenovo IdeaPad 320, 520, Li-Polymer, 7,6V, 4730mAh, 36Wh
Akku passend für Lenovo IdeaPad 320, 520, Li-Polymer, 7,6V, 4730mAh, 36Wh
Akku passend für Lenovo IdeaPad 320, 520, Li-Polymer, 7,6V, 4730mAh, 36Wh
Artikel-Nr.:
     8005-59359
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-54120
EAN/GTIN:
     4055909239026
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
  • 5B10M86148, 5B10M86149, 5B10M88058, 5B10M88059, 5B10M90490
  • Lenovo IdeaPad 320-14IKB IdeaPad 320-15ABR IdeaPad 320-15AST
Spannung V 7,6 Kapazität mAh 4730 Kapazität Wh 36,0 Chemie Li-Polymer Bezeichnung Akku Abmasse mm ca. 210 x 61 x 6,4mm Gewicht kg 144 Gramm Farbe schwarz original Akku 5B10M86148, 5B10M86149, 5B10M88058, 5B10M88059, 5B10M90490, 5B10M91442, 5B10M91443, 5B10Q41213, 5B10Q71253, L16C2PB1, L16C2PB2, L16L2PB2, L16L2PB3, L16M2PB1, L16M2PB2, L16S2PB1, L17L2PF1, L17M2PB7 Geräteliste LenovoIdeaPad 320-14IKB, IdeaPad 320-15ABR, IdeaPad 320-15AST, IdeaPad 320-15IAP, IdeaPad 320-15IKB, IdeaPad 320-15ISK, IdeaPad 330-15IKB, IdeaPad 520-15IKB, IdeaPad 520, IdeaPad 130, IdeaPad 320, IdeaPad 320c, IdeaPad 330, V145, V320, IdeaPad S145
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.