Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

429Wh Maratron Ersatzakku für BOSCH Classic PowerPack 400 Rahmen-Version 36V 11,6Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
429Wh Maratron Ersatzakku für BOSCH Classic PowerPack 400 Rahmen-Version 36V 11,6Ah
429Wh Maratron Ersatzakku für BOSCH Classic PowerPack 400 Rahmen-Version 36V 11,6Ah
429Wh Maratron Ersatzakku für BOSCH Classic PowerPack 400 Rahmen-Version 36V 11,6Ah
Artikel-Nr.:
     8005-59435
Hersteller:
     Maratron
Herst.-Nr.:
     75-05-00103
EAN/GTIN:
     4260360830549
  • 0 275 007 503, 0275007503, 0 275 007 504, 0275007504
  • 0 275 007 501, 0275007501, 0 275 007 500, 0275007500
Der frische Nachbau Akku exakt passend als Pedelec Ersatzakku 36V 11 Ah

Kompatibel mit dem Bosch Mittelmotor der Classic Serien

  • 0 275 007 503, 0275007503, 0 275 007 504, 0275007504
  • 0 275 007 501, 0275007501, 0 275 007 500, 0275007500
  • 1 270 020 500, 1270020500, 1 270 020 501, 1270020501
  • 1 270 020 502, 1270020502, 1 270 020 504, 1270020504
  • 1 270 020 505, 1270020505, 1 270 020 506, 1270020506

Der Bosch classic Akku mit dem rechteckigen Anschluß wurde oft verwendet i folgenden Fahrrädern bzw. kann dieser frische Ersatz-Akku verwendet werden in den Fahrrädern von:  Gudereit, Victoria, Haibike, Pegasus, Kalkhoff, Scott, Rotwild, Steppenwolf, Cube, Kettler und allen E-Bike mit dem Bosch classic Antrieb sowie der eckigen BOSCH Classic Ladebuchse.

Technische Daten, kein original Bosch Akku
10INR 18/65-4, 10INR18/65-4
Spannung: 36 Volt
Kapazität: 11,6 Ah
Abmessungen ca.: 36,4 x 11,8 x 7,1 (LxBxH in cm)
Gewicht:2600 Gramm
Zellenhersteller: Samsung SDI
Zellentyp: INR18650-29E
Zellenanordnung: 10S4P

Weitere Informationen:
Gewicht:
2600,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,47*
€ 490,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,77*
€ 485,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,59*
€ 451,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,14*
€ 446,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,98*
€ 412,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.