| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-59459 Herst.-Nr.: GL1048EZ EAN/GTIN: 0884620060374 |
|
|
| | |
| Lotusblume LED mit Akku und Solarpanel - LED Solar Gartenstecker-Lotusblumen, 3er-Set
- Artikelgröße ca. 14 x 14 x 32cm
- LED 3 Lotosblumen, jede mit einer warmweißen LED
- inklusive Standard AA Mignon LR6 Akku auswechselbar
Das schöne Lotusblumen Solar LED Leuchte im Set bestehend aus 3 Lotusblumen mit je einer warmweißen LED und einem Solarpanel. Der dazu passende Standard Mignon AA Akku und das Solarpanel ist enthalten. Technische Daten: Akku: 1x Standard NIMH AA 300mAh Wasserdicht: IP44 Glaskugel: Durchmesser ca. je. 6cm Material: Metall, Glas, hochwertiger Kunststoff Kabel ca. 60 cm, Abstand zwischen den Blumen ca. 45 cm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 200,00 g |
|
| | |
| | | |
| |