| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-59543 Herst.-Nr.: VC4SL EAN/GTIN: 6952918344339 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Professionelles Li-ion, NIMH Schnell-Ladegerät USB-C QC3.0
- Xtar VC4S Schnelladegerät mit 4 intelligenten Ladeschächten
Die Oberklasse der beliebten VC-Ladegeräte Serie. Die bereits bestens ausgestattete VC4 S wurde auf Wunsch vieler Kunden um eine manuelle Ladestromeinstellung und Lade-Support für elektronisch geschützte 20700 und 21700 Li-ion Akkus ergänzt. Das Schnell-Ladegerät eignet sich sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Anwender bis hin zum Ladeprofi, die über ihren Akkuzustand mehr als nur voll oder leer erfahren möchten.Professionelles Li-ion, NIMH Schnell-Ladegerät mit USB-C QC 3.0 Eingang kurz und kompakt, unser Xtar VC4SL Schnellladegerät stellt sich vor: - Xtar VC4S Schnell-Ladegerät mit vier intelligenten, unabhängig voneinander funktionierenden Ladeschächte
- LCD-Anzeige für Echtzeit, Anzeige von Ladespannung, Akkustatus, Akku-Typ Kapazität in mAh pro Akkuschacht
- Drei Betriebsmodus: Laden, Bewerten und Lager-Modus
- Testen Sie die tatsächliche Kapazität und maximieren Sie die Lebensdauer der Akkus
- QC3.0-Schnellladung, max. 3A für einen einzelnen Ladeschacht, gesamt max. 4A
- Das Xtar VC4SL kann mit jedem beliebigen oder einem Quick Charge USB-Adapter betrieben werden
- Soft-Start-Funktion vermeidet Akkuschädigungen, die durch Stromstöße entstehen könnten
- 0 Volt Aktivierungsfunktion, für tiefentladene Akkus
- mit USB-C-Eingang
- mit IC Temperaturüberwachung, um eine mögliche Überhitzung zu vermeiden
- mit Verpolungs- und Kurzschlussschutz
- ausgestattet mit einem dreistufigen Lade-Algorithmus
- Ladeverfahren TC, CC CV
- intelligentes Identifizieren der Eingangsleistung sowie automatische Auswahl des Ladeverfahrens und Ladestroms
- Manuale Ladestrom Einstellung für alle vier Ladeschächte 0,25A, 0,5A, 1A, 2A oder 3A
- mit Ladestopp-Automatik, der Ladevorgang stoppt automatisch bei voll geladenem Akku
- lädt Akkus mit maximaler Länge von geeignet. max. Länge 77,5 mm
Dieses innovative Ladegerät steht in der Kombination des Prinzips technologischen Fortschritts und Verantwortung für den Sicherheits- und Umweltschutz. Einzelschachtüberwachung: mit vier unabhängig voneinander funktionierenden Ladeschächten, zum Betrieb an einem beliebigen 5V USB-Port oder um eine volle Leistung zu erzielen, an einen Quick Charge USB Netzteil QC30-1. Kapazitätstest: Ermittlung der tatsächlichen Akku Kapazität, laden oder entladen der Akkus auf die Aufbewahrungsspannung bzw. Nennspannung um Akkus bei längeren Aufbewahren zu schonen, Manuale Ladestrom Einstellung optional oder verbaute QC Prozessor um volle Gesamtleistung von 4A zu erreichen nur mit QC USB Netzteil sind neben den neu überarbeiteten Gehäuse mit Support von 20700/21700 die wichtigsten Ergänzungen zu den bereits sehr erfolgreichen VC4 und VC4S Ladegerät. Kompatibel mit allen USB-Netz und KFZ-Adaptern, Eingangsspannung und Ladestrom wird intelligent identifiziert und angepasst. Netzteil nicht im Lieferumfang. (z.B. geeignetes QC USB Netzteil QC30-1) Das XTAR VC4SL kann gleichzeitig Ni-MH- und Li-Ionen-Akkus erkennen, anzeigen und aufladen. Das große übersichtliche Display zeigt: Ladestrom, Akkuspannung, Innenwiderstand, Akku-Typ, aufgeladene bzw. nach eingestelltem Zyklus die entlade Kapazität in mAh aller Akkuschächte an. Folgender Li-Ion Akkutyp ist ladbar: 10440, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 17670, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700, 21700. Folgende Akkus können nur im Schacht 1 und Schacht 4 geladen werden: 25500, 26650, 26700, 32650 3.6V/3.7V Lithium-Ionen-Akkus. Auch für geschützte 20700, 21700 Akkus geeignet. max. Länge 77,5 mm. Folgende NiMH, NiCD Akkutypen sind ladbar: AAAA, AAA, AA, A Folgende Akkus können nur im Schacht 1 und Schacht 4 geladen werden: SC, C, D Lieferumfang: Xtar VC4SL Ladegerät, USB-C auf USB-A Kabel, Bedienungsanleitung im Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Russisch, Türkisch Sicherheitshinweise: 1. Laden Sie nur die für das Gerät vorgesehene Akkus. 2. Achten sie bitte immer auf die eingestellte Ladespannung. 3. Laden sie nur Akkus mit der geeigneten Ladespannung.(Explosion Gefahr) 4. Gerät ist für den Hausgebrauch, halten sie Wasser und Feuchtigkeit fern!. 5. Demontage und Modifikation sind streng verboten! 6. Bitte vermeiden sie einen Kurzschluss. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 231,00 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Schnellladegerät, ladegerät li-ion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 18,46* | € 33,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8005 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 25,25* | € 35,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 25,39* | € 35,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8005 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8005 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8005 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|