Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Lenovo ThinkPad T480, Li-Polymer, 11,4V, 2100mAh, 24Wh - internal - Please check in advance which battery is needed, because there is also an external battery!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Lenovo ThinkPad T480, Li-Polymer, 11,4V, 2100mAh, 24Wh - internal - Please check in advance which battery is needed, because there is also an external battery!
Akku passend für Lenovo ThinkPad T480, Li-Polymer, 11,4V, 2100mAh, 24Wh - internal - Please check in advance which battery is needed, because there is also an external battery!
Akku passend für Lenovo ThinkPad T480, Li-Polymer, 11,4V, 2100mAh, 24Wh - internal - Please check in advance which battery is needed, because there is also an external battery!
Akku passend für Lenovo ThinkPad T480, Li-Polymer, 11,4V, 2100mAh, 24Wh - internal - Please check in advance which battery is needed, because there is also an external battery!
Akku passend für Lenovo ThinkPad T480, Li-Polymer, 11,4V, 2100mAh, 24Wh - internal - Please check in advance which battery is needed, because there is also an external battery!
Akku passend für Lenovo ThinkPad T480, Li-Polymer, 11,4V, 2100mAh, 24Wh - internal - Please check in advance which battery is needed, because there is also an external battery!
Artikel-Nr.:
     8005-59699
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-54126
EAN/GTIN:
     4055909239651
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
  • Akku für Lenovo 01AV419, 01AV420, 01AV421, 01AV489
  • Akku intern für Lenovo SB10K97576, SB10K97577, SB10K97578

Intern verbauter Akku passend für Lenovo ThinkPad T480, Li-Polymer, 11,4V, 2100mAh, 24Wh internal - Please check in advance which battery is needed, because there is also an external battery!

Bitte beachten Sie genau die Abmessungen und den Stecker!

 

Spannung V 11,4 Kapazität mAh 2100 Kapazität Wh 24,0 Chemie Li-Polymer Bezeichnung Akku Abmasse mm 179,5 x 69,5 x 7,0mm Gewicht 109 Gramm Farbe schwarz original Akku 01AV419, 01AV420, 01AV421, 01AV489, SB10K97576, SB10K97577, SB10K97578 Geräteliste passend für den Lenovo internen Akku ThinkPad A285, ThinkPad A285(02CD), ThinkPad A485, ThinkPad A485-20MU000CGE, ThinkPad T470, ThinkPad T470 20HD002TCD, ThinkPad T470 20HDA003CD, ThinkPad T470 20HDA004CD, ThinkPad T470 20HDA01FCD, ThinkPad T470(20HD002TCD), ThinkPad T470(20HDA003CD), ThinkPad T470(20HDA004CD), ThinkPad T470(20HDA01FCD), ThinkPad T480 0HH, ThinkPad T480 8HK, ThinkPad T480 EHH, ThinkPad T480 UHH, ThinkPad T480(20L5001RCD), ThinkPad T480(20L5001SCD), ThinkPad T480(20L5001TCD), ThinkPad T480(20L5001YCD), ThinkPad T480(20L50021CD), ThinkPad T480(20L5A000CD), ThinkPad T480(20L5A001CD), ThinkPad T480(20L5A003CD), ThinkPad T480(20L5A004CD), ThinkPad T480(20L5A005CD), ThinkPad T480(20L5A006CD), ThinkPad T480(20L5A007CD), ThinkPad T480(20L5A008CD), ThinkPad T480(20L5A009CD), ThinkPad T480(20L5A00DCD), ThinkPad T480(20L5A00ECD), ThinkPad T480(20L5A00HCD), ThinkPad T480(20L5A00JCD), ThinkPad T480(20L5A00KCD), ThinkPad T480(20L5A00LCD), ThinkPad T480(20L5A00MCD), ThinkPad T480(20L5A00NCD), ThinkPad T480(20L5A00PCD), ThinkPad T480(20L5A00QCD), ThinkPad T480(20L5A00VCD), ThinkPad T480(20L5A00WCD), ThinkPad T480(20L5A00XCD), ThinkPad T480(20L5A01KCD), ThinkPad T480(20L5A01LCD), ThinkPad T480(20L5A02NCD), ThinkPad T480(20L5A04SCD), ThinkPad T480(20L5A054CD), ThinkPad T480(20L5A057CD)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.