Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Opticon OPL-7724, OPL-7734, OPL-9700, OPL-9712, OPL-9713, OPL-9723, OPL-9724, OPL-9725, OPL-9727, OPL-9728, 02-BATLION-03, 11267, ORBLIOP0012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Opticon OPL-7724, OPL-7734, OPL-9700, OPL-9712, OPL-9713, OPL-9723, OPL-9724, OPL-9725, OPL-9727, OPL-9728, 02-BATLION-03, 11267, ORBLIOP0012
Akku passend für Opticon OPL-7724, OPL-7734, OPL-9700, OPL-9712, OPL-9713, OPL-9723, OPL-9724, OPL-9725, OPL-9727, OPL-9728, 02-BATLION-03, 11267, ORBLIOP0012
Akku passend für Opticon OPL-7724, OPL-7734, OPL-9700, OPL-9712, OPL-9713, OPL-9723, OPL-9724, OPL-9725, OPL-9727, OPL-9728, 02-BATLION-03, 11267, ORBLIOP0012
Akku passend für Opticon OPL-7724, OPL-7734, OPL-9700, OPL-9712, OPL-9713, OPL-9723, OPL-9724, OPL-9725, OPL-9727, OPL-9728, 02-BATLION-03, 11267, ORBLIOP0012
Artikel-Nr.:
     8005-59915
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     OPL-7724
EAN/GTIN:
     4055909239828
Suchbegriffe:
Barcodescanner Akku
Barcodescanner Ersatzakku
Scanner Ersatzakku
Scanner-Accu
  • Zuverlässig, passgenau verarbeitet und problemloser Einbau
  • Opticon 02-BATLION-03, Opticon 11267, Opticon ORBLIOP0012
Kompatibler Ersatzakku für Opticon Barcodescanner 02-BATLION-03, ORBLIOP0012, 11267, 800mAh, 3,7V, Li-Ion

Barcode-Scanner-Akku mit hochmodernen Lithium-Ion-Zellen für eine optimale Geräteleistung. Passend für Opticon Barcodescanner POS - hochwertiger Ersatzakku zum fairen Preis. Langlebig und leistungsfähig für maximale Einsatzdauer. Abmessungen beachten: ca. 53 x 31,5 x 5,2mm.


Akku passend für folgende Gerätemodelle:

✓ Opticon OPL-7724          ✓ Opticon OPL-9713          ✓ Opticon OPL-9725
✓ Opticon OPL-7734          ✓ Opticon OPL-9723          ✓ Opticon OPL-9727
✓ Opticon OPL-9700          ✓ Opticon OPL-9724          ✓ Opticon OPL-9728
✓ Opticon OPL-9712


Ersetzt folgendes Original-Zubehör:

✓ Opticon 02-BATLION-03
✓ Opticon 11267
✓ Opticon ORBLIOP0012

 

Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus, Abmessungen beachten: ca. 53 x 31,5 x 5,2mm.


✓ Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis
✓ Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Barcode-Scanner
✓ Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät
✓ CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben
✓ Kein Memory Effekt

 

Technische Daten   Spannung:  3,7 Volt  Kapazität:  800 mAh  Energie in Wh:  2,96 Wh  Batterie Chemie:  Li-Ionen  Passend für:  Opticon   Abmessungen beachten: ca. 53 x 31,5 x 5,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.